Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Jármű mérőcsúcs Mérővezetékekhez

Mérőcsúcs, jármű, tesztvezetékhez
MÉRŐHEGY-1000V-10A

Cikksz. 0715531001
EAN 4052703561360

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A mérőcsúcsok kompatibilisek minden 4 mm-es mérővezetékkel
  • Rugóacélból készült tű alakú tesztvezetékek, érintkezők elhelyezése zárt gyorscsatlakozókhoz hátulról (kábelbevezetés) az átvezetőn vagy zsugorcsövön keresztül, tesztelés engedélyezése csatlakoztatott állapotban vagy a vezetékek működése közben.

  • 1000V CAT II 10 A névleges feszültség