Jármű finom csiszolókorong, gyémánt
Készremunkáló korong, gyémánt
CSISZOLÓPAPÍR-TPZR-SG-GYMNT-1000-D75MM
Cikksz. 0587501100
EAN 4045989427628
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Lényegesen rövidebb csiszolási és polírozási idő
Kiemelkedő anyagleválasztási sebesség akár 40-szeres csiszolási teljesítménnyel.
Teljes felületi elszívás
A hab-/rácsszövetnek köszönhetően, a csiszolási por alaposan eltávolítható a teljes felületről, ezzel egyenletes csiszolási felületet eredményezve.
Nyomáskiegyenlítő, nedvszívó és légáteresztő
A habanyag homogén szerkezete garantálja a szabályozott víz felszívást és kibocsátást.
Biztonságos használat
A hab anyaga megakadályozza a szúró nyomást a felületen -> Az éleken, peremeken és íveken keresztül történő csiszolás kockázata minimálisra csökken.
Adatlapok(X)
A legkeményebb anyagokhoz használható, mint pl. karcolásálló festékek, kompozit anyagok és ásványi anyagok
Ideális nedves és száraz csiszoláshoz
Forma | Alátét |
Átmérő (Ø) | 75 mm |
Szemcseméret | 1000 |
Csiszolatkép | 1000 |
Ragasztórendszer | Tépőzár |
Csiszolóanyag anyaga | Gyémánt |
| Támasz | Hab-/rácsszövet |
| Kötés | Műgyanta |
| Szemcse | Gyémánt |
| Szórás | Különleges eljárások |
| Színjelöléssel a csiszolószemcsés oldalon | Sárga (arany) |
| Elérhető szemcse | 1000 |
| Formái | Alátétek |