Jármű finom csiszolókorong
Finom csiszolókorong
CSISZOLÓPAPÍR-TPZR-SG-2000-D75MM
Cikksz. 0587841200
EAN 4053479225630
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Lényegesen rövidebb csiszolási és polírozási idő
Kiemelkedő anyagleválasztási sebesség akár 6-szoros csiszolási teljesítménnyel.
Teljes felületi elszívás
A hab-/rácsszövetnek köszönhetően, a csiszolási por alaposan eltávolítható a teljes felületről, ezzel egyenletes csiszolási felületet eredményezve.
Nyomáskiegyenlítés, nedvszívó és légáteresztő
A habanyag homogén szerkezete garantálja a szabályozott víz felszívást és kibocsátást.
Biztonságos használat
A hab anyaga megakadályozza a szúró nyomást a felületen -> Az éleken, peremeken és íveken keresztül történő csiszolás kockázata minimálisra csökken.
Adatlapok(X)
Ideális nedves és száraz csiszoláshoz.
Forma | Alátét |
Átmérő (Ø) | 75 mm |
Csiszolatkép | 2000 |
Ragasztórendszer | Tépőzár |
Csiszolóanyag anyaga | Alumínium-oxid |