Jármű beltérvédő készlet 5 részes
Jármű beltérvédő készlet, 5 r., adagolóban
UTASTÉR TAKARÓ SZETT 5X1
Cikksz. 0899500051
EAN 4050382124944
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Egyszerűen használható
- Minden szükséges védőhuzat egy letépett felületen
- Egyszerű az anyagigény tervezés, mivel csupán egy árucikkről van szó; tárolóhelyet takarít meg és nincs szükség adagolórendszerekre
- A legtöbb autóbelsőhöz felhasználható
- Segít a szerelőknek betartani a minőségre vonatkozó szükséges előírásokat
- Minden védőhuzat por ellen védve, adagolódobozban elhelyezve (H x Sz x M mm: 720 × 170 × 170)
Ülés- és lábszőnyegvédő fólia
- Tökéletesen felfekszik az ülésen, a csúszásmentes alsó résznek köszönhetően
- Véd az olaj, szennyeződés és víz ellen
Kormány-, váltó- és kézifékkar védőfólia
- Többrétegű, rendkívül csúszásbiztos és tapadó fólia
- Rendkívül nyújtható fólia, rugalmasan illeszkedik a körvonalakhoz
- Az áttetsző anyag lehetővé teszi a szimbólumok felismerését
- Óvja a vezérműveket a szennyeződésektől
Adatlapok(X)
Tekercsszélesség | 720 mm |
Tekercs átmérő | 160 mm |
Szakadások száma | 200 darab |
Darabszám a készletben | 1000 darab |
| Védőelem | Hosszúság mm-ben | Szélesség mm-ben | Vastagság mm-ben |
| Ülésvédő | 1500 | 880 | 0,014 |
| Szőnyeg | 700 | 510 | 0,014 |
| Kormányvédő huzat | 490 | 150 | 0,025 |
| Sebességváltó kar védő | 150 | 90 | 0,025 |
| Fékkar védő | 150 | 100 | 0,025 |