Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Japanische Handsäge 2K

Japanische Handsäge 2K
JAPSAE-2K-GRF-250MM

Art.-Nr. 5760051001

EAN 4052712299049

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Japanische Handsäge 2K

Art.-Nr. 5760051001
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
Hochwertige Japansäge mit 2-Komponenten-Pistolengriff

Hervorragend für Ablängearbeiten und tiefe Schnitte geeignet


Feinsäge ohne Rücken



Sehr gute Führung, bequemes Arbeiten


Zwei-Komponenten-Pistolenhandgriff



Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen


Extrem flexibles Sägeblatt



Keine Beschädigungen der Verzahnung beim Transport


Mit hochwertigem Sägeblattschutz

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

430 mm

Blattlänge

250 mm

Blattbreite

59 mm

Klingendicke

0,6 mm

Zahnteilung

1,6 mm

Ersatzteile für dieses Produkt:
Sägeblatt für japanische Händsäge

ZB-SAEBLA-L250MM

Sorgt für ein ermüdungsfreies Schneiden ohne hohen Kraftaufwand