Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Japán kézifűrész, kétkomponensű

Japán kézifűrész, kétkomponensű
JAPÁN KÉZIFŰRÉSZ 2K MARKOLATTAL 250 MM

Cikksz. 5760051001

EAN 4052712299049

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Japán kézifűrész, kétkomponensű

Cikksz. 5760051001
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
Kiváló minőségű japán fűrész kétkomponensű pisztolymarkolattal

Ideális vágási és mély vágási feladatokhoz


Illesztőfűrész támasztóborda nélkül



Kitűnő irányíthatóság, kényelmes munkavégzés


Kétkomponensű pisztolymarkolat



Nehezen megközelíthető helyeken végzett munkákhoz


Rendkívül rugalmas fűrészlap



Védi a fogakat szállítás közben


Kiváló minőségű fűrészlapvédő

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

430 mm

Lap hossza

250 mm

Lap szélessége

59 mm

Pengevastagság

0,6 mm

Fogosztás

1,6 mm

Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Fűrészlap Japán kézifűrészhez

FŰRÉSZLAP JAPÁN KÉZIFŰRÉSZHEZ 250 MM

Fáradságmentes vágás túlzott erőkifejtés nélkül
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk