Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Japán kézifűrész, Kataba

Japán Kataba kézifűrész
JAPÁN KÉZIFŰRÉSZ KATABA 250 MM

Cikksz. 0695932152

EAN 4024835593601

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Japán kézifűrész, Kataba

Cikksz. 0695932152
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
Illesztőfűrész támasztóborda nélkül

Rendkívül pontos és tiszta vágás


A fűrész csak húzásra vág. Emiatt a fűrészlap jelentősen vékonyabb és merevebb is lehet.



Hosszú élettartam


Lézeredzett acél fűrészlapok, kerek, borotvaéles.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Méretre vágáshoz és mély vágásokhoz. A rugalmas pengének köszönhetően a nehezen megközelíthető helyeken végzett munkákhoz is ideális

Munkahossz

250 mm

Pengevastagság

0,4 mm

Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Fűrészlap Japán kézifűrészhez

FŰRÉSZLAP JAPÁN KÉZIFŰRÉSZHEZ KATABA

Fáradságmentes vágás túlzott erőkifejtés nélkül
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk