Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Japán fűrészlap 25 mm-es vágókésben való használatra

Japán fűrészlap, 25 mm
PENGE-J.FŰRÉSZHEZ-MÜA-(071566 350)

Cikksz. 071566 353
EAN 4047376494244

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Japán fűrészlap 25 mm-es vágókésben való használatra

Cikksz. 071566 353

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 2 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Tiszta, könnyed vágás


A különleges fogazásnak köszönhetően rendkívül éles.



Ideális nehezen hozzáférhető helyeken


Kompakt, praktikus és alkalmas az univerzális használatra.



Lehetővé teszi az alkatrészek szintben történő lefűrészelését


Használat közben rugalmas, mégis merev.



A meghatározott vágásmélység megelőzi a véletlen sérüléseket


A penge vágásmélysége állítható.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Pengehossz

140 mm

Pengeszélesség

25 mm

Vágóélvastagság

0,7 mm

Anyag

Acél

Vágóél hossza

110 mm

Megmunkálandó anyag

Műanyag

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk