Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Japán fűrészlap 25 mm-es vágókésben való használatra

Japán fűrészlap, 25 mm
PENGE-J.FŰRÉSZHEZ-FA-(071566 350)

Cikksz. 071566 352
EAN 4047376494213

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Japán fűrészlap 25 mm-es vágókésben való használatra

Cikksz. 071566 352

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 2 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Tiszta, könnyed vágás


A különleges fogazásnak köszönhetően rendkívül éles.



Ideális nehezen hozzáférhető helyeken


Kompakt, praktikus és alkalmas az univerzális használatra.



Lehetővé teszi az alkatrészek szintben történő lefűrészelését


Használat közben rugalmas, mégis merev.



A meghatározott vágásmélység megelőzi a véletlen sérüléseket


A penge vágásmélysége állítható.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Pengehossz

140 mm

Pengeszélesség

25 mm

Vágóélvastagság

0,7 mm

Anyag

Acél

Vágóél hossza

110 mm

Megmunkálandó anyag

Tömör fa (nem forgácslap)

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk