JAMO® távtartó csavar fa-beton kötésekhez
Jamo fa-beton, acél, horganyzott, AW
CSAV-SF-FA/ÖSSZKT-AW30-(A3K)-6X100
Cikksz. 0234563100
EAN 4038898498612
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Felületek:
Tömör fa (tűlevelű, kőris, bükk, tölgy), laminált gerendák, keresztezetten rétegelt faanyag (CLT), furnérlap (tűlevelű vagy BauBuche), OSB és faforgácslemez, valamint dübelekkel kombinálva kő vagy beton.
Előnyök:
Az ETA 11/0190 szabvány szerint jóváhagyott teherbíró távtartó szerelőcsavar, imbolygásmentes elhelyezési jellemzőkkel és gyors beakaszkodással.
Fej:
Süllyesztett fejű, fej alatti menettel, AW® behajtással a fúrószár imbolygásmentes illeszkedéséhez és a rendkívül nagy erőátvitelhez.
Menet:
Az aszimmetrikus, részmenetes, fej alatti éles menet rövid becsavarozási időt eredményez.
Műanyag súrlódásmentes bevonat:
Kiváló minőségű csúszóbevonat a súrlódás csökkentése és a könnyű becsavarás érdekében.
Hegy:
Mart csúcselemek nélküli, gyors beakaszkodású csavarcsúcs.
A csavarhossz kiválasztásakor ne felejtse el, hogy a menet teljes hosszának rögzülnie kell a felületbe.
Az Európai Műszaki Engedély (ETA) és a dübel jóváhagyásának előírásait be kell tartani. A teherbírással kapcsolatos további információk a következő címen találhatók: www.wuerth.de/assy
ETA-11/0190
Adatlapok(X)
Fából készült alépítmények osztásközeinek megváltoztatásához fa-, kő- és beton felületeken
- 1. Dübeles alkalmazáshoz: A dübel átmérőjének megfelelően fúrja elő a falécet és a felületet
- 2. Tisztítsa meg a dübelfuratot és helyezze be a dübelt
- 3. Csavarozza fel a falécet, és süllyessze be a JAMO csavart
- 4. Forgassa el a JAMO csavart az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a faléc el nem éri a kívánt távolságot, csavarja vissza, vagy állítsa be a távolságot. A fej egy szintben marad a faléccel
![]() | |
Névleges átmérő (d) | 6 mm |
Hosszúság (l) | 100 mm |
Fej típusa | Süllyesztett fej |
Fejátmérő (dh) | 12,5 mm |
Fejhossz (k) | 3,5 mm |
Fej részletes adatai | Fej alatti menet |
Belső meghajtó | AW30 |
2. névleges átmérő | 9,9 mm |
Menettípus | Facsavarmenet |
Menetkialakítás | Részmenet a beállításhoz fej alatti menettel |
Menetforma | Egybekezdéses menet |
Menethossz (lg) | 60 mm |
Magátmérő | 3,9 mm |
Fejmenet magátmérő | 7,4 mm |
Hegy alakja | Hegy |
Anyag | Edzett acél |
Bevonat | Horganyzott |
Alaphoz | Fa, Fa nyersanyag, Rétegelt lemez (BSP), Puhafa, Dübel, Építőipari bükkfa, OSB |
Alkalmazási terület | Távtartó szerelés, Beszabályozás, Vázszerkezet |
Max. becsavarási szög | 90 fok |
Min. becsavarási szög | 0 fok |
Engedély | Vizsgálati jelentés 50923397, ETA-11/0190 |
RoHS megfelelőség | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!