Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

JAMO® distanční montážní šroub, dřevo-beton Distanční montážní šroub pro dřevo/beton

Jamo, pozink. ocel, dřevo/beton, AW
ŠRB-ZÁ-DŘ/BT-AW30-(A3K)-6X100

Obj. č. 0234563100

EAN 4038898498612

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
JAMO® distanční montážní šroub, dřevo-beton Distanční montážní šroub pro dřevo/beton

Obj. č. 0234563100

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Šroub pro úpravy roztečí dřevěných dílčích konstrukcí na dřevěném, kamenném nebo betonovém podkladu.

Podklady:


Masivní dřevo (jehličnany, jasan, buk, dub), laminované nosníky, střídavě laminované dřevo (CLT), dřevěné dýhy (jehličnany, BauBuche), OSB a dřevotříska v kombinaci s hmoždinkami do kamene nebo betonu.



Výhody:


Certifikovaný nosný distanční šroub podle normy ETA 11/0190 pro nastavení polohy bez kývání a rychlé zašroubování.



Hlava:


Zápustná hlava se závitem pod hlavou s pohonem AW® pro usazení bitu bez kývání a velmi účinným přenosem síly.



Závit:


Asymetrický částečný závit se závitem pod hlavou s ostrými hranami pro rychlé zašroubování.



Plastový povlak bez tření:


Vysoce kvalitní kluzná vrstva pro nižší tření a snazší zašroubování.



Výstup:


Rychlé zavrtání hrotu šroubu bez frézování hrotu.

Upozornění

Při výběru délky šroubu pamatujte, že závit musí být zcela zašroubován do materiálu.


Je nutné dodržovat požadavky Evropského technického schválení (ETA). Další informace o zatížení naleznete zde: www.wuerth.de/assy

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro úpravy roztečí dřevěných dílčích konstrukcí na dřevěném, kamenném nebo betonovém podkladu

Návod
  • 1. Postup použití s hmoždinkami: Dřevěnou lať a podklad nutno předvrtat podle průměru hmoždinky.

  • 2. Vyčistěte otvor pro hmoždinku a vložku.

  • 3. Našroubujte dřevěnou lať a proveďte zahloubení šroubu JAMO.

  • 4. Otáčejte šroubem JAMO proti směru hodinových ručiček, dokud lať nedosáhne požadované vzdálenost, a otáčejte zpět nebo upravte vzdálenost. Hlava zůstává v rovině s dřevěnou latí.

Jmenovitý průměr (d)

6 mm

Délka (l)

100 mm

Typ hlavy

Zapuštěná hlava

Průměr hlavy (dh)

12,5 mm

Výška hlavy (k)

3,5 mm

Detaily hlavy

Závit pod hlavou

Vnitřní pohon

AW30

Jmenovitý průměr 2

9,9 mm

Typ závitu

Závit do dřeva

Provedení závitu

Částečný závit se závitem pod hlavou pro seřízení

Tvar závitu

Závit s jednoduchým začátkem

Délka závitu (lg)

60 mm

Průměr jádra

3,9 mm

Průměr jádra u závitu až k hlavě

7,4 mm

Tvar hrotu

Špičatý

Materiál

Kalená ocel

Povrch

Pozinkovaný

Vhodné pro použití v následujících materiálech

Dřevo, Dřevité materiály, Překližka (BSP), Měkké dřevo, Hmoždinka, Stavební buk, OSB

Oblast použití

Odstupová montáž, Nastavení, Spodní konstrukce

Max. úhel zašroubování

90 Stupňů

Min. úhel zašroubování

0 Stupňů

Schválení

Protokol ozkoušce 50923397, ETA-11/0190

Vyhovuje RoHS

Ano

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vodováha s rovnou hranou s libelami

VODOVÁHA 180 CM

Silnostěnný profil z lehkého kovu se středovou mřížkou a dvěma plastovými koncovkami
x 1 ks
Plastová víceúčelová hmoždinka SHARK bez nákružku

ZEBRA SHARK HMOŽDINKA 8X51 BEZ LÍMCE

Univerzální kotva pro fixaci téměř ve všech stavebních materiálech při malém zatížení
Plastová víceúčelová hmoždinka SHARK s nákružkem

ZEBRA SHARK HMOŽDINKA 8X52

Univerzální hmoždinky pro fixaci téměř ve všech stavebních materiálech při malém zatížení
x 200 ks