Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

JAMO® Abstandsmontageschraube Holz-Beton

Jamo Holz/Beton Stahl verzinkt AW
SHR-SEKPF-HO/BET-AW30-(A3K)-6X100/60

Art.-Nr. 0234563100

EAN 4038898498612

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
JAMO® Abstandsmontageschraube Holz-Beton

Art.-Nr. 0234563100

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Schraube für die justierbare Abstandsveränderung von Holzunterkonstruktionen auf Holz-, Stein- oder Betonuntergründen.

Untergründe:


Vollholz (Nadelholz, Esche, Buche, Eiche), Balkenschichtholz, Brettsperrholz (CLT) Furnierschichtholz (Nadelholz oder Baubuche), OSB, Spanplatte und in Kombination mit Dübeln in Stein oder Beton.



Vorteile:


Nach ETA 11/0190 zugelassene tragende Abstandsmontageschraube mit taumelfreien Ansetzverhalten und schnellem Biss.



Kopf:


Senkkopf mit Unterkopfgewinde mit AW®-Antrieb für taumelfreien Passsitz des Bits und sehr hohe Kraftübertragung.



Gewinde:


Asymmetrisches Teilgewinde mit Unterkopfgewinde mit scharfen Gewindegänge für kurze Einschraubzeiten.



Kunststoffgleitbeschichtung:


Hochwertige Gleitbeschichtung zur Reduzierung der Reibung und leichtes Eindrehen.



Spitze:


Schnelles Beißen der Schraubenspitze ohne fräsende Spitzenbestandteile.

Hinweis

Die Schraubenlänge bitte so wählen, dass das Gewinde voll im Untergrund verankert ist.


Es sind die Vorgaben der Europäisch technischen Zulassung und der Dübelzulassung zu beachten. Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter ://www.wuerth.de/assy

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Justierbare Abstandsveränderung von Holzunterkonstruktionen auf Holz, Stein- oder Betonuntergründen

Anleitung
  • 1. Bei Dübelanwendung: Holzlatte und Untergrund entsprechend Dübeldurchmesser vorbohren

  • 2. Dübelloch reinigen und einsetzen

  • 3. Holzlatte anschrauben und JAMO Schraube versenken

  • 4. JAMO Schraube mit Linkslauf zurückdrehen, bis die Holzlatte den gewünschten Abstand erreicht Rückdrehen bzw. Abstand justieren. Kopf bleibt bündig mit der Holzlatte

Nenndurchmesser (d)

6 mm

Länge (l)

100 mm

Kopfform

Senkkopf

Kopfdurchmesser (dh)

12,5 mm

Kopfhöhe (k)

3,5 mm

Kopfdetails

Unterkopfgewinde

Innenantrieb

AW30

Nenndurchmesser 2

9,9 mm

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde mit Unterkopfgewinde zur Justierung

Gewindeform

Eingang

Gewindelänge (lg)

60 mm

Kerndurchmesser

3,9 mm

Kerndurchmesser Kopfgewinde

7,4 mm

Spitzenform

Spitze

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Verzinkt

Geeignet für Untergrund

Holz, Holzwerkstoff, Brettsperrholz (BSP), Nadelholz, Dübel, Baubuche, OSB

Einsatzbereich

Abstandsmontage, Justierung, Unterkonstruktion

Einschraubwinkel max.

90 Grad

Einschraubwinkel min.

0 Grad

Zulassung

Prüfbericht 50923397, ETA-11/0190

RoHS-konform

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Wasserwaagen-Richtscheit mit Libellen

RISCHEIT-WAWAAGE-LM-LIBELLE-L180CM

Aus starkwandigem LM-Profil mit Mittelsteg und zwei Endkappen aus Kunststoff
x 1 St.
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK ohne Kragen

DBL-KST-O.KRGN-8X51

Universaldübel für Befestigungen in fast allen Baustoffen für den unteren Lastbereich
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK mit Kragen

DBL-KST-KRGN-8X52

Universaldübel für Befestigungen in fast allen Baustoffen für den unteren Lastbereich
x 200 St.