Izolovaná plochá zástrčková objímka, PVC, DIN 46245 T1-3
Krimp. kbl. očko izl. PVC nástrč. konek. DIN 46245
Obj. č. 0967405054
EAN 4038898090427
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
| Min./max. průřez drátu | 0,5-1,5 mm² | 
| Barva | Červená | 
| Otvor příruby | 0 - nehodí se | 
| Jmenovitá velikost ploché zástrčky / plochého konektoru / plochého jazýčku | 4,8 x 0,8 mm | 
| Délka | 19,5 mm | 
| Max. jmenovité napětí | 600 V/AC | 
| Max. teplotní podmínky | 75 °C | 
| Materiál | Mosaz | 
| Povrch | Pocínovaný | 
| Izolační materiál | PVC | 
| Neobsahuje halogeny | Ne | 
| Neobsahuje silikon | Ne |