Izolační vroubkovaná trubka
Vroubkovaná izolační trubka
IZOLAČNÍ HADICE VLNITÁ ČERNÁ NW 13
Obj. č. 077199013
EAN 4011231772433
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Odolná vůči alkoholu, mazivům, minerálním olejům, naftě a benzínu
Datové listy(X)
Např. motorový prostor, karoserie, interiér vozidla, strojírenství, skříňové rozvaděče, ochrana kabeláže ve vozidle proti teplu, vlhku, chemikáliím a UV záření
![]() | |
Barva | Černá |
Jmenovitá šířka | 13 mm |
Vnější průměr | 15,8 mm |
Vnitřní průměr | 12,7 mm |
Hořlavost | Samozhášecí podle normy UL94 HB |
Min./max. teplotní podmínky | -40 až 120 °C |
Materiál | PA 6 – polyamid |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Odolnost vůči UV záření | Ano |