Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Izolační rohož Pro práci na částech pod napětím podle normy EN 61111

Izolační rohož
IZOLAČNÍ PODLOŽKA-3MM

Obj. č. 0957590230

EAN 4099618934001

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Izolační rohož Pro práci na částech pod napětím podle normy EN 61111

Obj. č. 0957590230

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

For work on live parts in accordance with EN 61111
  • Pryžová podložka EPDM pro práci na částech pod napětím

  • Protiskluzový povrch díky jemnému žebrování

  • Odolná vůči olejům a chemikáliím

  • Barevné kódování na zadní části rohože
Upozornění

Podlahové rohože lze objednat v délkách na míru – výměna není možná kvůli přířezu.



Jednotka balení VE1 = 1 cm


  • - Minimální délka: 1 metr (VE100)

  • - Maximální délka: 10 metrů (VE1000)


Upozornění: Každou rohož je nutno objednat zvlášť.



Chemickou odolnost je nutno příležitostně kontrolovat.

Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodná pro použití ve vysokonapěťových aplikacích, např. pro vysokonapěťové rozváděče v otevřeném provedení.

Konstrukce

Řezání na míru

Norma EN

BS EN 61111:2009

Třída

0 – provozní napětí < 1000voltů

Délka x šířka x tloušťka

1 x 100 x 0,3 cm

Barva

Černá

Materiál

Pryž

Min./max. odolnost vůči teplotám

-30 až +80 °C

Hmotnost výrobku (na kus)

50,000 g

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace