Izolační páska, lněná
Izolační páska, lněná
Obj. č. 098513
EAN 4050641566201
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
| Barva (10) | Černá | 
| Šířka (20) | 19 mm | 
| Délka (30) | 25 m | 
| Tloušťka (40) | 0,25 mm | 
| Hmotnost výrobku (na kus) (50) | 1 g | 
| Min. odolnost vůči teplotám (60) | -40 °C | 
| Max. odolnost vůči teplotám (70) | 105 °C | 
| Min./max. odolnost vůči teplotám (80) | -40 až 105 °C | 
| Doba použitelnosti od data výroby (90) | 24 Měsíce | 
| Dielektrická pevnost (100) | 1 V/mm |