Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Izolační páska, elektro

ISOLAČNÍ PÁSKA VDE ŠEDÁ 10M/15MM

Obj. č. 09851091

EAN 4046778135892

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Izolační páska, elektro

Obj. č. 09851091
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
Pro izolování, opravy a označování elektrických kabelů, zabezpečování kabelových svazků atd.

Testování VDE podle normy DIN EN 60454-3-1 typu 5


  • Bezpečná díky testovaným vlastnostem

  • Dielektrická pevnost až 40 kV/mm

  • Ohnivzdorný


Rychlé a snadné použití


  • Odolná proti roztržení a stárnutí

  • Vysoký stupeň flexibility a přilnavosti

  • Vynikající tvarování do různých podob

  • Vysoká úroveň dielektrické pevnosti a mechanické ochrany


Stálé vlastnosti materiálu i při proměnlivých a nízkých teplotách



Vysoká odolnost vůči ředěným kyselinám a zásadám

Doklad o plnění

Testování VDE podle normy DIN EN 60454-3-1 typu 5



Splňuje následující požadavky:


  • Norma BS3924

  • Evropská směrnice 2011/65/ES (RoHS 2)

  • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/863 (RoHS 3)

  • Směrnice EU 2000/53 (neobsahuje olovo, chrom VI, rtuť a kadmium)
Upozornění

Chraňte pásku před přímým slunečním zářením a výpary rozpouštědel.

Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro izolování a svazkování kabelů, vodičů, konektorů a upevňovacích prvků, ovíjení kabelů, zabezpečení kabelových svazků, výrobu kabelových svazků, ochranu kabelových spojek pro nízké a střední napětí atd. Ideální také pro značení elektrických kabelů a pro opravu poškozené izolace nebo kabelových plášťů.

Návod

Povrchy musí být pevné, čisté, suché a bez maziv a oleje. Páska musí být napnutá tak, aby bylo zaručeno optimální svazkování a ovíjení nejméně dvěma vrstvami překrývajícími se v polovině. Na poslední vrstvu by měl být vyvíjen menší tlak, aby se vrstvy nesloučily v jednu.

Chemická báze

Kaučuk

Barva

Šedá

Šířka

15 mm

Délka

10 m

Tloušťka

150 µm

Min./max. teplota zpracování

-10 až 30 °C

Min./max. odolnost vůči teplotám

0 až 90 °C

Dielektrická pevnost / podmínky

40 kV/mm / podle normy IEC 60454-2

Tažnost při přetržení / podmínky

170 / podle normy IEC 60454-2

Pevnost v tahu / podmínky

30 N/cm² / podle normy IEC 60454-2

Hořlavost

Samozhášecí podle normy IEC 60454-2

Doba použitelnosti od data výroby / podmínky

24 Měsíce / skladování v chladu a suchu, bez slunečního záření, 15 °C až 25 °C, v těsně uzavřené původní nádobě

Odolné vůči

Abraze, Vlhkost, Koroze

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Sada elektroizolačních pásek

IZOLAČNÍ PÁSKA

Obsahuje všechny potřebné barvy pro bezpečnou izolaci a označování během elektroinstalačních prací.
x 10 ks
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace