Íves retesz DIN 6888, acél, felületkezeletlen
DIN 6888 felületkezeletlen acél, C45K
Cikksz. 0410000675
EAN 4038898368915
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Szélesség (b1) | 6 mm |
Magasság (h1) | 7,5 mm |
Hosszúság (l1) | 18,57 mm |
Sugár (r1) | 19 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
DIN | 6888 |
Névleges átmérő | 6 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 4,781 g |