Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Íves csatlakozóelem Standard szorítóelemhez

Íves csatlakozóelem, szabványos
ÍVELT-ELEM-STD-(EN-GJMW-360-12)-20

Cikksz. 0485000004
EAN 4050641989581

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A rögzítőelemeket menetes rudak vagy húzott rudak és acélszerkezetek csatlakoztatásához használják. Fehér, felületkezeletlen temperöntvény
  • A csatlakozások csak a fiókgerendákról képesek a húzóerő átvitelére

  • Adaptálható a húzott rúd és az acélszerkezet közötti adott lehajláshoz
Megjegyzés

A rögzítőelem egy íves csatlakozóelemből és egy hézagoló alátétből áll.


Kizárólag statikus terhelések alatt álló vázszerkezetekhez tervezett.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Csatlakozó alkatrész rendszer összekötőrudak acélprofilokhoz való rögzítéséhez

  • Fali vagy tető fiókgerendák csatlakozója csarnoképítéskor

  • Viharkötőlécek, stabilizáló összekötők és keresztmerevítők acélszerkezetekben
Útmutató

Helyezze az acélgerendában lévő horony fölé és hegessze rá

Vonórúdhoz

M20

Material

Temperöntvény - fehér

Superficie

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Longitud (l1)

64 mm

Ékhorony hossz (l2)

41 mm

Anchura (b1)

41 mm

Ékhorony szélesség (b2)

22 mm

Altura (h1)

32 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Hézagoló alátét Standard szorítóelemhez

ALÁTÉT-ÍVE-STD-(EN-GJMW-400-5)-(TZH)-20

A rögzítőelemeket menetes rudak vagy húzott rudak és acélszerkezetek csatlakoztatásához használják. Fehér, tűzihorganyzott temperöntvény