Íves csatlakozóelem Favor rögzítőelemhez
Íves csatlakozóelem, Favor
ÍVELT-ELEM-FAVOR-(S355)-16/20
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A temperöntvényből készült íves csatlakozóelemekhez képest megnövelt hegesztési alkalmasság
- A csatlakozások csak a fiókgerendákról képesek a húzóerő átvitelére
- Adaptálható a húzott rúd és az acélszerkezet közötti adott lehajláshoz
A rögzítőelem egy íves csatlakozóelemből és egy hézagoló alátétből áll.
Kizárólag statikus terhelések alatt álló vázszerkezetekhez tervezett.
Általános építési engedély Z-14.4-670
Adatlapok(X)
- Csatlakozó alkatrész rendszer összekötőrudak acélprofilokhoz való rögzítéséhez
- Fali vagy tető fiókgerendák csatlakozója csarnoképítéskor
- Viharkötőlécek, stabilizáló összekötők és keresztmerevítők acélszerkezetekben
Helyezze az íves csatlakozóelemet az acélgerendában lévő horony fölé és hegessze rá.
![]() | |
Vonórúdhoz | M16, M20 |
Anyag | Acélöntvény |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Hosszúság (l1) | 63 mm |
Ékhorony hossz (l2) | 45 mm |
Szélesség (b1) | 42 mm |
Ékhorony szélesség (b2) | 22 mm |
Magasság (h1) | 32 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!