Íves csatlakozóelem Bostra rögzítőelemhez
Íves csatlakozóelem, Bostra
ÍVELTE-BOSTRA-(EN-GJMW-360-12)-(TZH)-20
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ovális furatra nincs szükség - az íves csatlakozóelemekhez való furatok a helyszínen, illetve az építési területen is kifúrhatók, igény szerint
- A csatlakozások csak a fiókgerendákról képesek a húzóerő átvitelére
- Adaptálható a húzott rúd és az acélszerkezet közötti adott lehajláshoz
A rögzítőelem egy íves csatlakozóelemből és egy hézagoló alátétből áll.
Kizárólag statikus terhelések alatt álló vázszerkezetekhez tervezett.
Nemzeti műszaki engedély Z-14.4-670 M16 és M20 méretekhez
Adatlapok(X)
- Csatlakozó alkatrész rendszer összekötőrudak acélprofilokhoz való rögzítéséhez
- Fali vagy tető fiókgerendák csatlakozója csarnoképítéskor
- Viharkötőlécek, stabilizáló összekötők és keresztmerevítők acélszerkezetekben
Helyezze az acélgerendában lévő horony fölé
![]() | |
Vonórúdhoz | M20 |
Anyag | Temperöntvény - fehér |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Átmérő (d1) | 48 mm |
Hosszúság (l1) | 73 mm |
Ékhorony hossz (l2) | 45 mm |
Szélesség (b1) | 56 mm |
Ékhorony szélesség (b2) | 24 mm |
Magasság (h1) | 40 mm |
Aljzatmagasság (h2) | 6 mm |
Furat átmérő | 50 mm |
Mélység (W) | 7 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!