Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Íves csatlakozóelem Bevel rögzítőelemhez

Íves csatlakozóelem, Bevel-Clamps
ÍVELT-ELEM-(S355)-(ZN)-16/20/24

Cikksz. 0485000018

EAN 4050641989635

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Íves csatlakozóelem Bevel rögzítőelemhez

Cikksz. 0485000018
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
A rögzítőelemeket menetes rudak vagy húzott rudak és acélszerkezetek csatlakoztatásához használják. Acél, S355 (kovácsolt), horganyzott
  • A csatlakozások csak a fiókgerendákról képesek a húzóerő átvitelére

  • Adaptálható a húzott rúd és az acélszerkezet közötti adott lehajláshoz
Megjegyzés

A rögzítőelem egy íves csatlakozóelemből és egy hézagoló alátétből áll.


Kizárólag statikus terhelések alatt álló vázszerkezetekhez tervezett.

Általános építési engedély Z-14.4-670

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Csatlakozó alkatrész rendszer összekötőrudak acélprofilokhoz való rögzítéséhez

  • Fali vagy tető fiókgerendák csatlakozója csarnoképítéskor

  • Viharkötőlécek, stabilizáló összekötők és keresztmerevítők acélszerkezetekben
Útmutató

Helyezze az íves csatlakozóelemet az előkészített horonyba (az acélgerendában).

Vonórúdhoz

M16, M20, M24

Anyag

Acélöntvény

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Hosszúság (l1)

80 mm

Ékhorony hossz (l2)

52 mm

Szélesség (b1)

48 mm

Ékhorony szélesség (b2)

24 mm

Magasság (h1)

33 mm

Mélység (W)

8 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Hézagoló alátét Bevel rögzítőelemhez

ALÁTÉT-ÍVE-BEVEL-(S355)-(ZN)-20

A rögzítőelemeket menetes rudak vagy húzott rudak és acélszerkezetek csatlakoztatásához használják. Acél, S355 (kovácsolt), horganyzott