Irodai forgószék, Comfort I Magas kárpitozott háttámlával
Comfort I irodai forgószék párnázott háttámlával
IRODASZÉK-COMFORT-I-KÁRP-HÁTTÁMLA-FEKETE
Cikksz. 0683371401
EAN 4065233052956
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szinkron technológia súlyszabályozással, ideális az aktív-dinamikus üléshez, és minden munkahelyzetben megtámasztja a testet az irodában
- Bármilyen dőlésszögben rögzíthető
- Hagyományos puha és kényelmes párnázás
- A magas háttámla állítható a hát alapos megtámasztásához, hangsúlyos deréktámasszal
- Univerzális görgők terheléstől függő fékkel, kemény és puha padlókhoz, nagy átmérővel (65 mm)
- 4D kartámasz az optimális beállításhoz
Előnyök:
- Praktikus, ergonomikus és kényelmes kárpitozás
- Fedőszövet, 100 000 Martindale kopási ciklus, tartós, puha és légáteresztő
- Műanyagból készült, könnyen tisztítható háttámla
Adatlapok(X)
A tekercsek alkalmazhatók: | Kemény padlók, Lágy padlók |
Fészek mechanizmus | Szinkron technológia |
Min./max. ülésmagasság | 412-544 mm |
Ülés szélessége | 490 mm |
Ülék mélység | 460 mm |
Háttámla magassága | 725 mm |
Deréktámasszal | Igen |
Kartámaszokkal | Igen |
Állítható kartámaszok | 4D |
Keret anyaga | Poliamid |
Alapkeret kivitel | Görgős ötágú csillag talp |
Keret színe | Fekete |
Ülés színe | Fekete |
Ülés anyaga | Nyersanyag |
EN szabvány | 1335-1, 1335-2 |
Ellenőrző jel | GS tanúsított biztonság |
Szállítás | Szétszerelt |
Terméktömeg (darabonként) | 15,000 kg |