Irányváltós racsnis kar, 3/8"-os 360°-ban elforgatható markolattal
Racsni, 3/8 colos, elforgatható fogantyúval
RACSNI-FORG-KAR-3/8IN-175MM
Cikksz. 071203806
EAN 4062856421787
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
360°-ban elforgatható markolat
- A behajtás forgatása a markolat elforgatásával történik
- A munka kétszer olyan gyorsan elvégezhető
- Normál racsniként szintén használható
Nincs véletlenül kioldó dugókulcsbetét
- A biztonsági retesz megakadályozza a dugókulcsbetét leesését vagy elveszítését
- A csatlakozó kioldásához egyszerűen nyomja meg a nyomógombot
Könnyű irányváltás
- A forgótárcsás átkapcsolás megkönnyíti az óramutató szerinti és ellentétes forgásirány közötti átváltást
Karbantartásmentes fogazás
- Finomfogazású 52 foggal, 7°-os elfordulási szög, karbantartást egyáltalán nem igénylő, a szerkezet tartós kenése garantált
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső négyszög hajtás | 3/8 |
DIN | 3122 |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag |
Bevonat | Krómozott fényes szatén kivitel |
Hosszúság (L1) | 175 mm |
Kar hosszúsága (L2) | 165 mm |
Fogantyú hossza (L3) | 48,4 mm |
Fogantyú átmérője (D1) | 27 mm |
Racsniátmérő (D2) | 37 mm |
Racsnis fej magassága (B1) | 25 mm |
Racsnis fej magassága négylap esetén (B2) | 37 mm |