Irányjelző- és féklámpaizzó, HD Longlife Nagy igénybevételű haszongépjármű alkalmazásokhoz
Irányj. és fékl. izzó, tgk, nagy teherb., Longlife
IZZÓ-IND/FÉK-HDLL-P21W-BA15S-24V-21W
Cikksz. 072013225
EAN 4050642705111
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A nagy teherbírású Longlife típus nagyobb ellenállással rendelkezik a rezgésekkel szemben és hosszabb élettartamú, mint a hagyományos 24 V-os izzók. Ezeket az izzókat úgy fejlesztették ki, hogy szélsőséges közúti körülményeket (rázkódásokat) is kiálljanak, valamint hosszabb élettartammal rendelkeznek.
- Hosszabb élettartam, ezáltal ritkábban kell izzót cserélni
- A strapabíró spirál technológia a szélsőséges közúti körülményeket is kibírja
- A rendkívüli tartósság költségtakarékos és megakadályozza az üzemszüneteket
- Minden világítási funkcióhoz felhasználható
Adatlapok(X)
Könnyű haszongépjárművek
Névleges teljesítmény | 21 W |
Névleges feszültség | 24 V/DC |
Aljzat kiosztás | BA15s |