Ipari kézi kefe, Arenga/Elaston Durva és finom kültéri szennyeződéshez
Ipari kézi kefe, Arenga/Elaston
IPARI-KÉZI-KEFE-ARENGA/ELASZTON-280MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A keverék megköti a port
- Fa bevonat színtelen lakkal
- Tartós
- Nedves szilárdság
Adatlapok(X)
![]() | |
Hosszú fogantyú anyaga | Fa |
Sörte anyaga | Kevert sörte |
Hosszúság (L) | 28 cm |
Szélesség (B) | 5 cm |
Bütykök hossza (H) | 8 cm |
Munkahossz (A) | 16 cm |
Sorok száma | 4 darab |