Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Intumeszierender Streifen

Intumeszierender Streifen als Rohrmanschette
ROMAN-(INTUM-STRFN)-50MM-12,5M

Art.-Nr. 0893304302

EAN 4046778182834

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Intumeszierender Streifen

Art.-Nr. 0893304302
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
Als Rohrmanschette
  • Absolut wartungsfrei. Auf engstem Raum montierbar. Kein bohren oder dübeln notwendig

  • Sehr elastisches Material

  • Hohe Flexibilität für verschiedene Rohrdurchmesser

  • Benachbarte Manschetten dürfen mit 0 mm Abstand verlegt werden

  • Wasserresistentes Material

  • Selbstklebend
Leistungsnachweis
  • Wand- und Deckendurchführungen feuerbeständig Z-19.53-2453

  • Wand- und Deckendurchführungen feuerbeständig Z-19.53-2312

Selbstklebenden Streifen gemäß Zulassung um das Rohr legen

Restöffnung hohlraumfrei mit Brandschutzzement verfüllen

Kennzeichnungsschild anbringen

Rohr-
Außen-Ø mm
Einbaumöglichkeit I plusAnzahl Umwicklungen I plus
Tiefe 50 mm
Stärke pro Wicklung 2 mm
Notwendige Länge in cm der WandNotwendige Länge in cm der DeckeAnzahl Umwicklungen bei B2 Schutzschlauch
32Wand / Decke250252
40Wand / Decke260302
50Wand / Decke272362
63Wand / Decke3136685
75Wand / Decke3158795
90Wand / Decke42501255
110Wand / Decke43001505
125Wand / Decke65002506
140Wand / Decke65782896
160Wand / Decke66523266
180Decke89878
200Decke810888
Rohr-
Außen-Ø mm
Einbau-
möglichkeit I iso
Kautschuk-
isolierung
Stärke mm
Anzahl
Umwicklungen I iso.
Tiefe 50 mm
Stärke pro Wicklung 2 mm
Rohregruppe
lt. Zulassung Anlagen 3-9
≤ 32Wand7 - 271A-1
B-1
> 32 ≤ 756 - 302
> 75 ≤ 1106 - 323
≤ 32Decke7 - 271A-3
B-3
> 32 ≤ 756 - 302
> 75 ≤ 1106 - 324
≤ 75Wand/Decke1A-2, A-4
B-2, B-4
> 75 ≤ 1102
≤ 40Wand/Decke11 - 272C (Unipipe)
> 40 ≤ 11012 - 324
≤ 40Decke2C (Unipipe)
> 40 ≤ 1104
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verarbeitung im System F3 15


  • Rohrabschottung I plus / I iso


  • Für Wand- und Deckendurchführungen in Massivbauteilen und leichten Trennwänden

  • Feuerwiderstandsklasse: feuerbeständig

  • Für brennbare Rohre der Baustoffklasse B1 und B2, I plus: mit Rohr-Außendurchmesser bis 160 mm bei Wänden und 200 mm bei Decken / I iso: mit Rohr-Außendurchmesser bis 110 mm in Decken und Wänden.

  • Für Rohre aus mineralverstärkten Kunststoffen

  • Genaue Angaben entnehmen Sie bitte der allgemeinen Bauartgenehmigung I plus Z-19.53-2453/allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.53-2312 und der Einbauanleitung.

  • F 90 in Massiv- und leichte Trennwänden, Wandstärke ≥ 100 mm

  • Für Gasleitungen gemäß dem DVGW-Arbeitsblatt G 600 möglich

  • F 90 in Massivdecken, Deckenstärke ≥ 150 mm

  • Bei Wänden sind zwei Manschetten notwendig, bei Decken nur eine unterseitige anschette

Dicke

2,0 mm

Länge

12,5 m

Breite

50,0 mm

Haftsystem

Selbstklebend

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen