Installationsbox Standardwaschtisch Trockenbau
Install.box Standard WT frei wählbar TB 150 mm
IB-WT-TB-KWA/WWA150-DN16-UNT-ABWA50
Art.-Nr. 5275005243
EAN 4052712120909
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Frei wählbares Rohrsystem. Fertig vorinstallierte Box zur schnellen Montage und problemlosen Rohrdurchführung.
Einfache Montage
Schnelle Befestigung ohne Verschraubung
Enorme Zeitersparnis
- Rohrdurchführungen sind spannungsfrei komplett vormontiert und anschlussfertig
- Die vergrößerten, erhabenen Wandscheiben erhöhen die Genauigkeit hin zum Wandabschluss
Geprüft bei höchster Maßgenauigkeit
- Trockenwand kann sofort verschlossen werden
Arbeitserleichternd
- Unebenheiten bei Fließarbeiten werden verhindert
- Keine Korrosion
- Kondenswassersicher
Stabiler Untergrund
Die Putz- und Fliesenträgerplatte sichern einen dauerhaft stabilen Untergrund.
Optimale Isolierung
Durch die millimetergenauen Auslassführungen werden die Armaturen geschont.
Bitte geben Sie bei der Bestellung das gewünschte Rohrsystem an.
Folgende Angaben erforderlich:
Rohrhersteller: z.B. Viega
Rohrtyp: z.B. Raxofix
Ohne diese Angaben ist keine Bearbeitung möglich.
Datenblätter(X)
Für Sanitärinstallationen im Trockenbau
1. Die Trockenbaufirma muss die Boden- und Deckenschiene befestigen. Die senkrechten CW-Profile nur lose in diese Schienen stellen (nicht befestigen).
2. Der Installateur ordnet seine Installationsboxen je nach Ausführungstyp (WT, BW, DW, Spüle oder Waschmaschine) an und bestimmt die entsprechende Montagehöhe. Die Installationsboxen zwischen die zwei CW-Profile einführen, horizontal ausrichten und mittels Befestigungszange durch Vercrimpen befestigen.
3. Zum Abschluss ein senkrechtes CW-Profil am Boden befestigen, damit die Installationsbox nicht mehr verschoben werden kann.
![]() | |
Boxenbreite | 350 mm |
Boxenhöhe | 270 mm |
Boxentiefe | 70 mm |
Wasserzulauf | Kaltwasser, Warmwasser |
Abstand Rohrmitte - Rohrmitte | 150 mm |
Hersteller Abflussrohr | Geberit |
Rohranschluss DN | DN 16 von unten |
Werkstoff Box | Geschlossenzelliger Polyurethane Schaumstoff |
Abflussrohr DN | DN 50 |
Rohrlänge | 1000 mm |
Hersteller Rohrsystem | Frei wählbar |
Farbe | Rot |
Produktgewicht (per Stück) | 1430,000 g |