Installationsbox Standardwaschtisch Mauerwerk
Install.box Standard WT frei wählbar MRW 150 mm
IB-WT-MRW-KWA/WWA150-DN16-UNT-ABWA50
Art.-Nr. 5275205243
EAN 4052712122224
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Frei wählbares Rohrsystem. Fertig vorinstallierte Box zur schnellen Montage und problemlosen Rohrdurchführung.
Spezielle Putzträgerplatte garantiert höchste Qualität bei Druck- und Temperaturschwankungen
Leichte Höheneinstellung
Aufgrund einer Kennzeichnung in der Wandscheibenmitte
Vorisolierung
Schnelles und einfaches Weiterisolieren möglich
Enorme Zeitersparnis
- Rohrdurchführungen sind spannungsfrei vormontiert und anschlussfertig
- Die vergrößerten, erhabenen Wandscheiben erhöhen die Genauigkeit hin zum Wandabschluss
Keine Verlängerung notwendig
- Trockenwand kann sofort verschlossen werden
Stabiler Untergrund
Die Putz- und Fliesenträgerplatte sichern einen dauerhaft stabilen Untergrund.
Optimale Isolierung
Durch die millimetergenauen Auslassführungen werden die Armaturen geschont
Bitte geben Sie bei der Bestellung das gewünschte Rohrsystem an.
Folgende Angaben erforderlich:
Rohrhersteller: z.B. Viega
Rohrtyp: z.B. Raxofix
Ohne diese Angaben ist keine Bearbeitung möglich.
Datenblätter(X)
Für Sanitärinstallationen im Mauerwerk
1. Im Mauerwerk müssen entsprechende Aussparungen anhand der gelieferten Installationsbox oder mittels Einbauempfehlung gelassen werden.
2. Anschließend muss die Box mit Hilfe der Montagelehre fixiert werden und mit 1K-Montageschaum ausgeschäumt werden.
3. Entsprechend der Schaumanweisung aushärten lassen und Montagelehre entfernen.
![]() | |
Boxenbreite | 240 mm |
Boxenhöhe | 270 mm |
Boxentiefe | 70 mm |
Wasserzulauf | Kaltwasser, Warmwasser |
Abstand Rohrmitte - Rohrmitte | 150 mm |
Hersteller Abflussrohr | Geberit |
Abflussrohrlänge | 420 mm |
Rohranschluss DN | DN 16 von unten |
Werkstoff Box | Geschlossenzelliger Polyurethane Schaumstoff |
Abflussrohr DN | DN 50 |
Rohrlänge | 1000 mm |
Hersteller Rohrsystem | Frei wählbar |
Farbe | Rot |
Produktgewicht (per Stück) | 1070 g |