Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Installationsbox Küchenspüle Mauerwerk

Installationsbox Küchenspüle frei wählbar MRW
IB-SPUELTI-MWR-KWA/WWA-DN16-UNT-ABWA50

Art.-Nr. 5275207241

EAN 4052712122279

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Installationsbox Küchenspüle Mauerwerk

Art.-Nr. 5275207241
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
Kalt- und Warmasser, Anschlussmaß: 160 mm

Frei wählbares Rohrsystem. Fertig vorinstallierte Box zur schnellen Montage und problemlosen Rohrdurchführung



Spezielle Putzträgerplatte garantiert höchste Qualität bei Druck- und Temperaturschwankungen



Leichte Höheneinstellung


Aufgrund einer Kennzeichnung in der Wandscheibenmitte



Vorisolierung


Schnelles und einfaches Weiterisolieren möglich



Enorme Zeitersparnis


  • Rohrdurchführungen sind spannungsfrei vormontiert und anschlussfertig

  • Die vergrößerten, erhabenen Wandscheiben erhöhen die Genauigkeit hin zum Wandabschluss

Keine Verlängerung notwendig


  • Trockenwand kann sofort verschlossen werden


Stabiler Untergrund


Die Putz- und Fliesenträgerplatte sichern einen dauerhaft stabilen Untergrund.



Optimale Isolierung


Durch die millimetergenauen Auslassführungen werden die Armaturen geschont.

Hinweis

Bitte geben Sie bei der Bestellung das gewünschte Rohrsystem an.


Folgende Angaben erforderlich:


Rohrhersteller: z.B. Viega


Rohrtyp: z.B. Raxofix


Ohne diese Angaben ist keine Bearbeitung möglich.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Sanitärinstallationen im Mauerwerk

Anleitung

1. Im Mauerwerk müssen entsprechende Aussparungen anhand der gelieferten Installationsbox oder mittels Einbauempfehlung gelassen werden.


2. Anschließend muss die Box mit Hilfe der Montagelehre fixiert werden und mit 1K-Montageschaum ausgeschäumt werden.


3. Entsprechend der Schaumanweisung aushärten lassen und Montagelehre entfernen.

Boxenbreite

240 mm

Boxenhöhe

270 mm

Boxentiefe

70 mm

Abstand Rohrmitte - Rohrmitte

160 mm

Hersteller Abflussrohr

Geberit

Abflussrohr DN

DN 50

Werkstoff Box

Geschlossenzelliger Polyurethane Schaumstoff

Rohranschluss DN

DN 16 von unten

Rohrlänge

1000 mm

Abflussrohrlänge

475 mm

Hersteller Rohrsystem

Frei wählbar

Farbe

Rot

Produktgewicht (per Stück)

1142,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen