Instalační objímka dvojitá
Dvojitá svorka pro dva oddělené rovnoběžné kabely
DSSHEL-PLT-VED-(4-12MM)
Obj. č. 0971100412
EAN 4011231898843
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vhodná pro beton, pevný pískovec/vápenec, lehký beton, plnou cihlu i přírodní kámen
- Velký odpor proti vytažení (do 40 kg)
Datové listy(X)
Pokládka jednotlivých kabelů, kabelových svazků a ohebných plastových trubic. Montáž na omítku a do kanálků ve zdivu.
Min./max. rozsah sevření | 4-12 mm |
Průměr vyvrtaného otvoru | 6 mm |
Max. hmotnost zatížení | 40 kg |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -20 až 85 °C |
Materiál | PP – polypropylen |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Barva | Světle šedá RAL 7035 |