Instalační kanál, LFK
Kanál pro vedení vodiče
Obj. č. 097366090
EAN 4024835192651
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Od LFK 40 x 60 včetně 4 příchytek (na jeden 2 m kanál)
- Jedna řada otvorů na spodní straně do LFK 40 x 40, dvě řady od LFK 40 x 60
- Od LFK 60 x 60 s průběžnou montážní lištou pro montáž oddělovacích lišt
Datové listy(X)
Výška | 60 mm |
Šířka | 90 mm |
Barva | Bílá RAL 9010 |
Délka kanálu | 2 m |
Materiál | PVC – polyvinylchlorid |
Hořlavost | Obtížně vznětlivý, samozhášivý |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!