Instal. box, stand. umyv., vol. výb. DC 80 mm
Instal. box, stand. umyv., vol. výb. DC 80 mm
Obj. č. 5275003243
EAN 4052712120787
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Šířka krabice | 350 mm |
Výška krabice | 270 mm |
Hloubka balení | 70 mm |
Přívod vody | Studená voda, Teplá voda |
Vzdálenost od středu trubky ke středu trubky | 80 mm |
Výrobce odtokové trubky | Geberit |
Délka odtokové trubky | 420 mm |
Přípojka trubky DN | Jmenovitý průměr 16 odspodu |
Materiál krabice | Pěnový polyetylen suzavřenými buňkami |
Odtoková trubka DN | DN 50 |
Délka trubky | 1000 mm |
Výrobce potrubního systému | Libovolný |
Barva | Červená |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1430,000 g |