Instal. box, kuch. dřez, vol. výběr, DC
Instal. box, kuch. dřez, vol. výběr, DC
Obj. č. 5275007241
EAN 4052712121005
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Šířka krabice | 350 mm |
Výška krabice | 270 mm |
Hloubka balení | 70 mm |
Vzdálenost od středu trubky ke středu trubky | 160 mm |
Výrobce odtokové trubky | Geberit |
Odtoková trubka DN | DN 50 |
Materiál krabice | Pěnový polyetylen suzavřenými buňkami |
Přípojka trubky DN | Jmenovitý průměr 16 odspodu |
Délka trubky | 1000 mm |
Délka odtokové trubky | 420 mm |
Výrobce potrubního systému | Libovolný |
Barva | Červená |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1510 g |