Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Insektenentferner

Insektenentferner CONSUMER LINE
INSENTF-400ML

Art.-Nr. 5861900007

EAN 4099618158629

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Insektenentferner

Art.-Nr. 5861900007
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
Spezieller Reiniger zur Entfernung von Insektenresten auf Glas-, Lack-, Chrom- und Kunststoffoberflächen.
  • Die tiefenwirksame und effektive Formel entfernt schnell und schonend selbst hartnäckige und angetrocknete Insektenverschmutzungen

  • Materialschonend - greift die Oberfläche nicht an

  • Ideal zur Anwendung vor jeder Wagenwäsche

  • Silikonfrei
Hinweis

Nicht auf heiße Oberflächen oder bei direkter Sonneneinstrahlung auftragen. Die empfohlene Verarbeitungstemperatur beträgt 10°C–25°C. Vor Frost schützen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Reinigung von (Windschutz-) Scheiben, Kühlergrill, Stoßstangen, Scheinwerfer, Kfz-Kennzeichen etc., die von Insektenschmutz befallen sind.

Anleitung

Den Insektenentferner gleichmäßig auf verschmutzte Oberflächen auftragen. Das Produkt ca. 5 Minuten einwirken lassen, hartnäckigen Schmutz mit einem feuchten Tuch oder Schwamm entfernen und mit klarem Wasser gründlich spülen. Falls erforderlich, wie gewohnt waschen oder in die Waschanlage fahren. Um Kratzer zu vermeiden, besonders starken Straßenschmutz vor der eigentlichen Reinigung kurz abspülen.

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Innenseitige Baumwollbeflockung
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Beschreibung:
Permeationslevel: 5