Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Innengewindeanker W-VIZ-IG Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ-IG/S (Beton)

Innengewindeanker W-VIZ-IG/S Stahl verzinkt
DBL-(W-VIZ-IG/S)-(A2K)-M10X74

Art.-Nr. 5916110074

EAN 4050642294677

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Innengewindeanker W-VIZ-IG Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ-IG/S (Beton)

Art.-Nr. 5916110074

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Handelsübliche Gewindestangen und Schrauben (Anforderungen siehe ETA-04/0095) können verwendet werden

  • Oberflächenbündig setzbar: Anbauteile sind jederzeit wieder demontierbar bzw. montierbar

  • Der Injektionsdübel ist für gerissenen Beton (Betonzugzone) und ungerissenen Beton (Betondruckzone) geeignet

  • Ausgehärteter Injektionsmörtel dichtet das Bohrloch weitestgehend ab

  • Die Bohrlöcher können im Hammerbohrverfahren (W-VIZ-IG M6 bis M20), Saugbohrer (W-VIZ-IG M8 bis M20 nur trockener Beton) und Diamantbohrverfahren (W-VIZ-IG M8 bis M20) erstellt werden

  • Spreizdruckarme Befestigung ermöglicht geringe Rand- und Achsabstände

  • Die Geometrie der Innengewinderankers ermöglicht ein sicheres Nachspreizverhalten

  • Maschinelle Bohrlochreinigung: Einfaches Handling, sehr gute Bohrlochreinigung, hohe Traglasten

  • Kraftkontrolliert / drehmomentkontrolliert spreizender Dübel aus galvanisch verzinktem Stahl in den Größen M6, M8, M10, M12, M16 und M20
Leistungsnachweis

Europäische Technische Bewertung ETA-04/0095 für Einzelbefestigung Option 1, gerissener und ungerissener Beton

Hinweis

Passender Injektionsmörtel: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express

Anwendungsgebiet

Loch bohren

Reinigungsbürsten-Ø überprüfen.

Bohrloch reinigen (2x aus blasen, 2x maschinell ausbürsten, 2x ausblasen), ab M20 Bohrloch mit Druckluft ausblasen.

Mischer auf Kartusche schrauben

Vor Anwendung ca. 10 cm Schnur auspressen. Mörtelvorlauf nicht verwenden!

Verbundmörtel vom Bohrlochgrund ausgehend verfüllen

Innengewindeanker unter leichter Drehbewegung eindrücken

Optische Kontrolle + Aushärtezeit des Verbundmörtels einhalten

Ausgetretener Mörtel + Schutzkappe entfernen

Anbauteil montieren, max. Drehmoment darf nicht überschritten werden

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Der Dübel darf, mit Europäischer Technischer Bewertung, in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach EN 206: 2000-12 verwendet werden

  • Verankerung mit europäischer technischer Bewertung im gerissenen Beton (Betonzugzone) und im ungerissenen Beton (Betondruckzone)

  • Statische (z.B. Eigengewicht, Einrichtungen, Lagerstoffe) oder quasi-statische (z.B. Geländer) Einwirkung

  • Dübelgröße M6 bis M20: Einbau im trockenen oder nassen Beton

  • Dübelgröße M10 bis M20: Einbau in mit Wasser gefüllten Bohrlöchern

  • Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein (ohne Zulassung)

  • W-VIZ-IG/S (Stahl verzinkt) darf in trockenen Innenräumen verwendet werden

  • Geeignet zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Fußplatten, Stützen, Geländern, Holzkonstruktionen, Balken, etc.
Anleitung

Bohrloch reinigen: 2x ausblasen, 2x maschinell ausbürsten, 2x ausblasen


Ab W-VIZ-IG M16 Bohrloch mit Druckluft (min. 6 bar, ölfrei) unter Verwendung der zugehörigen Druckluftdüsen ausblasen

Typbezeichnung

W-VIZ-IG/S

Dübelinnendurchmesser metrisch

IG M10

Effektive Verankerungstiefe (h ef)

70 mm

Dübellänge (l) (l)

74 mm

Gewindelänge (L th)

20 mm

Mindesteinschraubtiefe (L sdmin)

12 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

14 mm

Bohrlochtiefe (h 0)

80 mm

Zulassung

ETA-04/0095

Erforderlicher Injektionsmörtel

WIT-VM 100, WIT-Express, WIT-VIZ, WIT-VIZ express

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Beschichtet

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen