Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Injektorlöser Injector-Ex

Injektorenlöser Injektor-EX
INJEKTLOES-(INJECTOR-EX)-250ML

Art.-Nr. 0893300250

EAN 4056808667804

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Injektorlöser Injector-Ex

Art.-Nr. 0893300250
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
Mineralölfreier Injektor- und Zündkerzenlöser mit KENA®-microfluid-Formel.

Spezialprodukt zum Lösen von Injektoren und Zündkerzen an Aggregaten und Motoren


  • Schonend, da festsitzende Verbindungen ohne erheblichen Kraftaufwand und den Einsatz von Geräten gelöst werden

  • Produkt kann lange einwirken, tief vordringen und sorgt damit für ein optimales Arbeitsergebnis


KENA®-microfluid-Technologie


  • Sehr gute Kriecheigenschaften ermöglichen ein tiefes Vordringen des Produktes

  • Selbst stark verkokte Injektoren und Zündkerzen werden effizient gelöst

  • Durch langsames Ablüften wird die Wirkung verstärkt, der Rost wird umgewandelt und Verkokungen angelöst

  • Sehr sparsam im Einsatz
Hinweis

Überschüssiges Material oder Spritzer auf empfindlichen und lackierten Oberflächen mit einem feuchten Tuch sofort entfernen. Das Produkt verliert seine intensive Reinigungswirkung bei Verdünnung mit Wasser.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Spezialprodukt zum Lösen von verrosteten und oxidierten Einspritzdüsen, Injektoren und Zündkerzen in Motoren und Aggregaten.

Inhalt

250 ml

Farbe

Farblos

Geruch/Duft

Fruchtig

Chemische Basis

Tenside, Ester

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Dichte

0,843 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Einspritzreiniger-Diesel

EINSPZREINIG-DISL-300ML

Zur Reinigung von allen gängigen Pkw- und Lkw-Dieselmotoren.