Injektor kiszerelő szerszámkészlet, Ford 2.0 EcoBlue 19 részes
Injektor kiszerelő készlet, Ford 2.0 TDCI, 19 db
INJEKTOR-KLT-(F.FORD-2.0-TDCI)
Cikksz. 1952003535
EAN 4061975527042
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Különféle lehetőségeket biztosít az injektor kiszereléséhez
- A teljes injektor eltávolítható villás kihúzóval. Ez azt jelenti, hogy nincs szükség a részleges szétszerelésre.
- A beletört injektor kihúzható az előtoló tengellyel.
- Különösen szoros injektorok esetében, ahol sem ez, sem a villás kihúzó nem használható, 12 tonna teherbírású üreges dugattyús mechadraulikus hengerünk használatát javasoljuk.
Szállítási terjedelem
- 1 db kereszttartó
- 2 db támasztóláb
- 1 db nyomócsapágy
- 1 db nyomóanya
- 1 db M18x1,5 előtoló tengely műanyag betéttel
- 1 db M18x1,5 előtoló tengely
- 1 db előtoló tengely, M18x1,5/M16x1,5
- 1 db csatlakozóadapter, BM, M18x1,5/M18x1,5
- 1 db villás injektorkihúzó M18x1,5 felfogatással
- 1 db fogantyú a befecskendező vezeték csatlakozójához
- 1 db felfogató M16x1,5 menetfúróhoz
- 1 db M16x1,5 menetfúró
- 1 db fúvókabetét kihúzó
- 1 db mágneses kiemelő
- 2 db imbuszkulcs
Adatlapok(X)
- Ford 2.0 Eco Blue – 2016-tól a Galaxy/S-Max/Mondeo/Focus C-Max/Transit és Custom típusokban (2018-tól) stb.
- Motorkódok: YLFS 77 kW – YLF6 77 kW – YMFS 96 kW – YMF6 96 kW – YNFS 125 kW – YNF6 125 kW – YLR6 77 kW – YMR6 96 kW – YNR6 125 kW
Alkatrészek száma | 19 darab |
Terméktömeg (darabonként) | 6580,000 g |