Injektionsmörtel WIT-PE 500 WIT-PE 500 für Beton und nachträglich eingemörtelten Bewehrungsanschluss (REBAR)
Injektionsmörtel WIT-PE 500
DBL-MOERT-(WIT-PE500)-SBSKART-385ML
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
2-K-Reaktionsharzmörtel, Pure-Epoxy, styrolfrei
Einzelbefestigung gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1 (M12 bis M30) und C2 (M12, M16):
Ankerstange W-VD-A, Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1
Nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschluss (REBAR)
Kartusche kann durch Austausch des Statikmischers bzw. durch Wiederverschließen mit der Verschlusskappe bis zum Ablauf des Haltbarkeitsdatums verarbeitet werden
- Europäische Technische Bewertung ETA-09/0040: Einzelbefestigung + gerissener und ungerissener Beton (Ankerstange W-VD-A, Ankerstange W-VI-A handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1), Erdbeben C1 (M12 bis M30) und C2 (M12, M16)
- Europäische Technische Bewertung ETA-07/0313: Nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschluss (REBAR)
Nachträglicher Bewehrungsanschluss (REBAR)
Schwere Stahlkonstruktionen
Hochregale
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen: 4x ausblasen mit Druckluft > 6 bar
Setztiefenmarkierung am Stab anbringen und Bohrlochtiefe kontrollieren
Mischer auf Kartusche schrauben, Auspresspistole verwenden
Vor Anwendung ca. 10 cm Strang auspressen, nicht ins Bohrloch
Injektionsgeräte montieren, Verbundmörtel vom Bohrlochgrund verfüllen
Bewehrungsstab unter leichter Drehbewegung bis zur Markierung einbringen
Optische Kontrolle der Mörtelfüllmenge, maximale Verarbeitungszeit beachten
Nach Einhalten der Aushärtezeit Bauteil anbringen
Bohrloch herstellen, Bohrkern herausbrechen
2x spülen mit Wasser (bis klares Wasser kommt)/2x ausbürsten/2x spülen mit Wasser (bis klares Wasser kommt)
2x ausblasen/2x ausbürsten/2x ausblasen
Setztiefenmarkierung am Stab anbringen und Bohrlochtiefe kontrollieren
Mischer auf Kartusche schrauben, Auspresspistole verwenden
Vor Anwendung ca. 10 cm Strang auspressen, nicht ins Bohrloch
Injektionsgeräte montieren, Verbundmörtel vom Bohrlochgrund verfüllen
Bewehrungsstab unter leichter Drehbewegung bis zur Markierung einbringen
Optische Kontrolle der Mörtelfüllmenge, maximale Verarbeitungszeit beachten
Nach Einhalten der Aushärtezeit Bauteil anbringen
Datenblätter(X)
- Geeignet zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Holzkonstruktionen, Konsolen, Rohrleitungen, Kabeltrassen, etc.
- Geeignet für Bauwerkserweiterungen, Decken- und Wandanschlüsse, Tragwerksergänzung, Tragwerksverstärkung, Anschluss von Balkonen und Vordächern, Verschließen temporärer Öffnungen und "vergessenen" Bewehrungsstäben
Typbezeichnung | WIT-PE 500 |
Gebinde | Doppelkartusche |
Inhalt | 385 ml |
Lieferumfang | Mörtelkartusche 385 ml (side by side) + 1 Statikmischer |
Geeignete Auspresspistole | Akku-Auspresspistole 585ml, Pneumatische Auspresspistole 585ml, EasyMax 385 ml, HandyMax 585 ml |
Verarbeitungstemperatur min./max. / Bedingung | 5 bis 40 °C / Temperatur im Verankerungsgrund während der Verarbeitung und Aushärtung |
Umgebungstemperatur min./max. / Bedingung | -40 bis 72 °C / nach vollständiger Aushärtung |
Temperaturbeständigkeit, Langzeit-Temperatur max. | 43 °C |
Temperaturbeständigkeit, Kurzzeit-Temperatur max. | 72 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 24 Monate / kühle und trockene Lagerung, 5°C bis 25°C |
Zulassung | ETA-09/0040, ETA-07/0313 |
Chemische Basis | Pure-Epoxy, styrolfrei |
Farbe | Rot |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!