Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Injektionsmörtel PURE EPOXY WIT-PE 1000

Injektionsmörtel WIT-PE 1000
DBL-MOERT-(WIT-PE1000)-SBSKART-585ML

Art.-Nr. 5918605585

EAN 4065233151017

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Injektionsmörtel PURE EPOXY WIT-PE 1000

Art.-Nr. 5918605585
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
Pure-Epoxy-Mörtel mit langer Verarbeitungszeit, ideal bei großen Verankerungstiefen und Bohrlöchern sowie hohen Temperaturen. Für Verbundanker, Beton und nachträglich eingemörtelten Bewehrungsanschluss (REBAR)
  • 2-K-Reaktionsharzmörtel, Pure Epoxy

  • Einzelbefestigung gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1 (M8 bis M30) und C2 (M12 bis M30): Ankerstange W-VI-A, Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1, Innengewindeanker W-VI-IG

  • "WHG-Flächen": Würth Injektionssystem WIT-PE 1000 (Verbunddübel), Verankerung in beschichteten Betonflächen in LAU-Anlagen

  • Nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschluss

  • Verankern von Gewindestangen in Naturstein (ohne Zulassung / Bewertung)
Leistungsnachweis
  • Europäische Technische Bewertung ETA-19/0542: Einzelbefestigung + gerissener und ungerissener Beton (Ankerstange W-VI-A, Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1, Innengewindeanker W-VI-IG), Erdbeben C1 (M8 bis M30) und C2 (M12 bis M30)

  • Europäische Technische Bewertung ETA-19/0543: Nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschluss (REBAR)

  • Europäische Technische Bewertung ETA-23/0421: Nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschluss mit verbessertem Verbund- und Spaltversagen bei statischer Belastung

  • Allgemeine Bauartgenehmigung Z-74.8-219: Befestigungssystem "Injektionssystem WIT-PE 1000 für Beton" für die Anwendung in beschichteten Betonflächen in LAU-Anlagen (Verankerung in WHG-Dichtflächen)

  • Allgemeine Bauartgenehmigung Z-21.8-2156: Nachträglich hergestellter Bewehrungsanschluss mit ermüdungsrelevanter Belastung

  • EPD: Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804+A2, EPD-AWU-20230504-CBA4

  • Dichtigkeitsprüfung Wasserdruck 7 bar: MFPA Leipzig GmbH, Prüfbericht Nr. PB 5.1/20-424-2

  • Feuerwiderstand unter Brandbeanspruchung nach DIN EN 1363-1: Gerissener und ungerissener Beton, Ingenieurbüro Thiele Tragwerksplanung GmbH
Anwendungsgebiet

REBAR

Anleitung

Bohrloch herstellen

Bohrloch mit Würth Absaugbohrer herstellen, Bohrlochreinigung kann entfallen

Bohrloch reinigen:


2x mit ölfreier Druckluft (min. 6 bar) ausblasen/ 2x ausbürsten/ 2x mit ölfreier Druckluft (min. 6 bar) ausblasen

Ankerstange ablängen und gewünschte Setztiefen markieren

Mischer auf Kartusche schrauben

Mörtelvorlauf verwerfen (bis der Mörtel eine einheitliche Farbe aufweist - ca. 10 cm)

Verbundmörtel vom Bohrlochgrund ausgehend verfüllen

Ankerstange unter leichter Drehbewegung bis zum Bohrlochgrund eindrücken

Optische Kontrolle der Mörtelfüllmenge, Setztiefenmarkierung

Nach Einhalten der Aushärtezeit kann der Bewehrungsstab belastet werden

Bauteil montieren, Montagedrehmoment aufbringen

Bohrloch herstellen

Bohrloch mit Würth Absaugbohrer herstellen, Bohrlochreinigung kann entfallen

Bohrloch reinigen:


2x mit ölfreier Druckluft (min. 6 bar) ausblasen/2x ausbürsten/ 2x mit ölfreier Druckluft (min. 6 bar) ausblasen

Setztiefenmarkierung am Stab anbringen und Bohrlochtiefe kontrollieren

Verwendung WIT-VL 16 Mischer an Position "X" abschneiden

Mischer auf Kartusche schrauben

Mörtelvorlauf verwerfen (bis der Mörtel eine einheitliche Farbe aufweist - ca. 10 cm)

Injektionsgeräte montieren, Verbundmörtel vom Bohrlochgrund verfüllen

Bewehrungsstab unter leichter Drehbewegung bis zur Markierung einbringen

Optische Kontrolle der Mörtelfüllmenge, maximale Verarbeitungszeit beachten

Nach Einhalten der Aushärtezeit kann der Bewehrungsstab belastet werden

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Geeignet zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Holzkonstruktionen, Konsolen etc.

  • Geeignet für Bauwerkserweiterungen, Decken- und Wandanschlüsse, Tragwerksergänzung, Tragwerksverstärkung, Anschluss von Balkonen und Vordächern, Verschließen temporärer Öffnungen und "vergessenen" Bewehrungsstäben

Typbezeichnung

WIT-PE 1000

Gebinde

Kartusche

Inhalt

585 ml

Lieferumfang

Kartusche + Statikmischer

Geeignete Auspresspistole

Akku-Auspresspistole 585ml, Auspresspistole MULTI, Pneumatische Auspresspistole 585ml, HandyMax 585 ml

Verarbeitungstemperatur min./max. / Bedingung

0 bis 40 °C / Temperatur im Verankerungsgrund während der Verarbeitung und Aushärtung

Umgebungstemperatur min./max. / Bedingung

-40 bis 72 °C / nach vollständiger Aushärtung

Temperaturbeständigkeit, Langzeit-Temperatur max.

24 °C

Temperaturbeständigkeit, Kurzzeit-Temperatur max.

72 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / kühle und trockene Lagerung, 5°C bis 25°C

Zulassung

ETA-19/0542, ETA-19/0543

Chemische Basis

Pure-Epoxy, styrolfrei

Farbe

Grau

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Druckluftschlauch WIT-SDD

SCHL-DL-(WIT-SDD25-28)-ID13MM

Zur Bohrlochreinigung mit Druckluft. Inkl. vormontiertem Druckluft- und Gewindeanschluss.
x 1 St.
Druckluftschlauch WIT-SDD

SCHL-DL-(WIT-SDD8-20)-ID7MM

Zur Bohrlochreinigung mit Druckluft. Inkl. vormontiertem Druckluft- und Gewindeanschluss.
x 1 St.
Blaspistole

AUSBLASPIST-(RO-GD)-KSTGRF-490MM

Stufenlos regulierbar
x 1 St.
Statikmischer WIT-MX für Injektionssystem Pure Epoxy WIT-PE 1000, Beton-Multi WIT-UH 300 und Pure Epoxy Basic WIT-PE 510

STATMISCH-(WIT-MX)

Maschinenaufnahme SDS-plus M8 SDS-plus M8

MAAUFN-F.REINIGBURST-WIT-PE500-PLUS

Für Reinigungsbürste REBAR und Reinigungsbürste WIT-RB (Beton Multi WIT-UH 300 und Pure Epoxy WIT-PE 1000)
x 1 St.
Verlängerung für Reinigungsbürste mit Anschlussgewinde M8

VERL-F.REINIGBURST-GWDM8-2X345MM

Für Reinigungsbürste WIT-RB (Beton Multi WIT-UH 300) und Reinigungsbürste REBAR (WIT-PE 500, ALLROUNDER WIT-VM 250, REBAR)
x 1 St.
Reinigungsbürste für Beton und REBAR mit Anschlussgewinde M8 WIT-RB

REINIGBURST-(RB10)-MA-BOLOD10MM-ST-GWDM8

Reinigung von Bohrlöcher in Beton (Injektionssystem Beton Multi WIT-UH 300 und Pure Epoxy WIT-PE 1000)
x 1 St.
Reinigungsbürste für Beton und REBAR mit Anschlussgewinde M8 WIT-RB

REINIGBURST-(RB12)-MA-BOLOD12MM-ST-GWDM8

Reinigung von Bohrlöcher in Beton (Injektionssystem Beton Multi WIT-UH 300 und Pure Epoxy WIT-PE 1000)
x 1 St.
Reinigungsbürste für Beton und REBAR mit Anschlussgewinde M8 WIT-RB

REINIGBURST-(RB14)-MA-BOLOD14MM-ST-GWDM8

Reinigung von Bohrlöcher in Beton (Injektionssystem Beton Multi WIT-UH 300 und Pure Epoxy WIT-PE 1000)
x 1 St.
Reinigungsbürste für Beton und REBAR mit Anschlussgewinde M8 WIT-RB

REINIGBURST-(RB18)-MA-BOLOD18MM-ST-GWDM8

Reinigung von Bohrlöcher in Beton (Injektionssystem Beton Multi WIT-UH 300 und Pure Epoxy WIT-PE 1000)
x 1 St.
Reinigungsbürste für Beton und REBAR mit Anschlussgewinde M8 WIT-RB

REINIGBURST-(RB22)-MA-BOLOD22MM-ST-GWDM8

Reinigung von Bohrlöcher in Beton (Injektionssystem Beton Multi WIT-UH 300 und Pure Epoxy WIT-PE 1000)
x 1 St.
Reinigungsbürste für Beton und REBAR mit Anschlussgewinde M8 WIT-RB

REINIGBURST-(RB28)-MA-BOLOD28MM-ST-GWDM8

Reinigung von Bohrlöcher in Beton (Injektionssystem Beton Multi WIT-UH 300 und Pure Epoxy WIT-PE 1000)
x 1 St.
Reinigungsbürste für Beton und REBAR mit Anschlussgewinde M8 WIT-RB

REINIGBURST-(RB35)-MA-BOLOD35MM-ST-GWDM8

Reinigung von Bohrlöcher in Beton (Injektionssystem Beton Multi WIT-UH 300 und Pure Epoxy WIT-PE 1000)
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Auspresspistole WIT-Multi

AUSPRESPIST-F.DBL-(WIT-MULTI)

Zum Auspressen von nahezu allen WIT-Kartuschen und Silikon-Kartuschen
x 1 St.
Waschanlagenschlauch

SCHL-WASHANL-PVC-FLEX-TRANSP-12X16

Flexibel und transparent
x 20 St.
Statikmischerverlängerung WIT-MV

VERL-(F.MISCH-DBL)-KST-10X200

Verlängerung für den Statikmischer
x 10 St.
Verfüllstutzen WIT-VS für ein luftblasenfreies Mörtelverfüllen des Bohrloches

VFUELLSTUT-(WIT-VS)-28MM

x 10 St.
Verfüllstutzen WIT-VS für ein luftblasenfreies Mörtelverfüllen des Bohrloches

VFUELLSTUT-(WIT-VS)-32MM

x 10 St.
Verfüllstutzen WIT-VS für ein luftblasenfreies Mörtelverfüllen des Bohrloches

VFUELLSTUT-(WIT-VS)-14MM

x 10 St.
Verfüllstutzen WIT-VS für ein luftblasenfreies Mörtelverfüllen des Bohrloches

VFUELLSTUT-(WIT-VS)-16MM

x 10 St.
Verfüllstutzen WIT-VS für ein luftblasenfreies Mörtelverfüllen des Bohrloches

VFUELLSTUT-(WIT-VS)-18MM

x 10 St.
Verfüllstutzen WIT-VS für ein luftblasenfreies Mörtelverfüllen des Bohrloches

VFUELLSTUT-(WIT-VS)-20MM

x 10 St.
Verfüllstutzen WIT-VS für ein luftblasenfreies Mörtelverfüllen des Bohrloches

VFUELLSTUT-(WIT-VS)-25MM

x 10 St.
Statikmischerverlängerung WIT-MV

VERL-(F.MISCH-DBL)-(WIT-MV14-28)-16X2000

Verlängerung für den Statikmischer
x 20 St.
Mischverlängerung WIT-MV, flexibel

VERL-F.MISCH-NB-(WIT-MV8-12)-10X2M

Verlängerung für den Statikmischer
x 10 St.