Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Injektionsmörtel Beton Multi WIT-UH 300

Injektionsmörtel Beton Multi WIT-UH 300
DBL-MOERT-(WIT-UH300)-KART-420ML

Art.-Nr. 5918500420

EAN 4056807411392

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Injektionsmörtel Beton Multi WIT-UH 300

Art.-Nr. 5918500420
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
Hochleistungsmörtel für Beton sowie nachträglich eingemörtelten Bewehrungsanschluss (REBAR)
  • 2-K-Reaktionsharzmörtel, Urethan Vinylester Hybridmörtel, styrolfrei

  • Einzelbefestigung gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1 (M8 bis M30) und C2 (M12 bis M24): Ankerstange W-VI-A, Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1, Innengewindeanker W-VI-IG

  • "WHG-Flächen": Würth Injektionssystem WIT-UH 300 (Verbunddübel) zur Verwendung in unbeschichteten FD-/FDE-Betonflächen in LAU-Anlagen

  • Nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschluss
Leistungsnachweis
  • Europäische Technische Bewertung ETA-17/0127: Einzelbefestigung + gerissener und ungerissener Beton (Ankerstange W-VI-A, Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1, Innengewindeanker W-VI-IG), Erdbeben C1 (M8 bis M30) und C2 (M12 bis M24)

  • Europäische Technische Bewertung ETA-17/0036: Nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschluss (REBAR)

  • Europäische Technische Bewertung ETA-23/0699: Nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschluss mit verbessertem Verbund- und Spaltversagen bei statischer Belastung

  • Allgemeine Bauartgenehmigung Z-74.8-207: Würth Injektonssystem WIT-UH 300 zur Verwendung in unbeschichteten FD-/FDE-Betonflächen in LAU-Anlagen (Verankerung in WHG-Dichtflächen)

  • Allgemeine Bauartgenehmigung Z-21.8-2156: Nachträglich hergestellter Bewehrungsanschluss mit ermüdungsrelevanter Belastung
Hinweis

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.

Anwendungsgebiet
Geländerbefestigung
Holzkonstruktionen
Nachträglicher Bewehrungsanschluss (REBAR)

Bohrloch herstellen

Bohrloch mit Würth Absaugbohrer herstellen, Bohrlochreinigung kann entfallen

Bohrloch reinigen:


2x mit ölfreier Druckluft (min. 6 bar) ausblasen/ 2x ausbürsten/ 2x mit ölfreier Druckluft (min. 6 bar) ausblasen

Ankerstange ablängen und gewünschte Setztiefen markieren

Mischer auf Kartusche schrauben

Mörtelvorlauf verwerfen (bis der Mörtel eine einheitliche Farbe aufweist - ca. 10 cm)

Verbundmörtel vom Bohrlochgrund ausgehend verfüllen

Ankerstange unter leichter Drehbewegung bis zum Bohrlochgrund eindrücken

Optische Kontrolle der Mörtelfüllmenge, Setztiefenmarkierung

Aushärtezeit des Verbundmörtels einhalten

Bauteil montieren, Montagedrehmoment aufbringen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Geeignet zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Holzkonstruktionen, Konsolen, Rohrleitungen, Kabeltrassen etc.

  • Geeignet für Bauwerkserweiterungen, Decken- und Wandanschlüsse, Tragwerksergänzung, Tragwerksverstärkung, Anschluss von Balkonen und Vordächern, Verschließen temporärer Öffnungen und "vergessenen" Bewehrungsstäben

  • Befestigungssystem zur Anwendung in Auffangwannen, Auffangräumen und Flächen aus unbeschichtetem FD- und FDE-Beton in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe

Typbezeichnung

WIT-UH 300

Gebinde

Koaxialkartusche

Inhalt

420 ml

Lieferumfang

1 Statikmischer

Geeignete Auspresspistole

Akku-Auspresspistole 420ml, Auspresspistole MULTI, Auspresspistole WIT 420ml, Pneumatische Auspresspistole 420ml, EasyMax 420 ml, HandyMax 420 ml

Verarbeitungstemperatur min./max. / Bedingung

-5 bis 40 °C / Temperatur im Verankerungsgrund während der Verarbeitung und Aushärtung

Umgebungstemperatur min./max. / Bedingung

-40 bis 160 °C / nach vollständiger Aushärtung

Temperaturbeständigkeit, Langzeit-Temperatur max.

100 °C

Temperaturbeständigkeit, Kurzzeit-Temperatur max.

160 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

18 Monate / kühle und trockene Lagerung, 5°C bis 25°C

Zulassung

ETA-17/0036, ETA-17/0127

Chemische Basis

2-Komponenten-Harz

Farbe

Grau

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Druckluftschlauch WIT-SDD

SCHL-DL-(WIT-SDD25-28)-ID13MM

Zur Bohrlochreinigung mit Druckluft. Inkl. vormontiertem Druckluft- und Gewindeanschluss.
x 1 St.
Auspresspistole WIT-Multi

AUSPRESPIST-F.DBL-(WIT-MULTI)

Zum Auspressen von nahezu allen WIT-Kartuschen und Silikon-Kartuschen
x 1 St.
Statikmischer WIT-MX für Injektionssystem Pure Epoxy WIT-PE 1000, Beton-Multi WIT-UH 300 und Pure Epoxy Basic WIT-PE 510

STATMISCH-(WIT-MX)

Maschinenaufnahme SDS-plus M8 SDS-plus M8

MAAUFN-F.REINIGBURST-WIT-PE500-PLUS

Für Reinigungsbürste REBAR und Reinigungsbürste WIT-RB (Beton Multi WIT-UH 300 und Pure Epoxy WIT-PE 1000)
x 1 St.
Verlängerung für Reinigungsbürste mit Anschlussgewinde M8

VERL-F.REINIGBURST-GWDM8-2X345MM

Für Reinigungsbürste WIT-RB (Beton Multi WIT-UH 300) und Reinigungsbürste REBAR (WIT-PE 500, ALLROUNDER WIT-VM 250, REBAR)
x 1 St.
Reinigungsbürste für Beton und REBAR mit Anschlussgewinde M8 WIT-RB

REINIGBURST-(RB10)-MA-BOLOD10MM-ST-GWDM8

Reinigung von Bohrlöcher in Beton (Injektionssystem Beton Multi WIT-UH 300 und Pure Epoxy WIT-PE 1000)
x 1 St.
Reinigungsbürste für Beton und REBAR mit Anschlussgewinde M8 WIT-RB

REINIGBURST-(RB12)-MA-BOLOD12MM-ST-GWDM8

Reinigung von Bohrlöcher in Beton (Injektionssystem Beton Multi WIT-UH 300 und Pure Epoxy WIT-PE 1000)
x 1 St.
Reinigungsbürste für Beton und REBAR mit Anschlussgewinde M8 WIT-RB

REINIGBURST-(RB14)-MA-BOLOD14MM-ST-GWDM8

Reinigung von Bohrlöcher in Beton (Injektionssystem Beton Multi WIT-UH 300 und Pure Epoxy WIT-PE 1000)
x 1 St.
Reinigungsbürste für Beton und REBAR mit Anschlussgewinde M8 WIT-RB

REINIGBURST-(RB18)-MA-BOLOD18MM-ST-GWDM8

Reinigung von Bohrlöcher in Beton (Injektionssystem Beton Multi WIT-UH 300 und Pure Epoxy WIT-PE 1000)
x 1 St.
Reinigungsbürste für Beton und REBAR mit Anschlussgewinde M8 WIT-RB

REINIGBURST-(RB22)-MA-BOLOD22MM-ST-GWDM8

Reinigung von Bohrlöcher in Beton (Injektionssystem Beton Multi WIT-UH 300 und Pure Epoxy WIT-PE 1000)
x 1 St.
Reinigungsbürste für Beton und REBAR mit Anschlussgewinde M8 WIT-RB

REINIGBURST-(RB28)-MA-BOLOD28MM-ST-GWDM8

Reinigung von Bohrlöcher in Beton (Injektionssystem Beton Multi WIT-UH 300 und Pure Epoxy WIT-PE 1000)
x 1 St.
Reinigungsbürste für Beton und REBAR mit Anschlussgewinde M8 WIT-RB

REINIGBURST-(RB35)-MA-BOLOD35MM-ST-GWDM8

Reinigung von Bohrlöcher in Beton (Injektionssystem Beton Multi WIT-UH 300 und Pure Epoxy WIT-PE 1000)
x 1 St.
Druckluftschlauch WIT-SDD

SCHL-DL-(WIT-SDD8-20)-ID7MM

Zur Bohrlochreinigung mit Druckluft. Inkl. vormontiertem Druckluft- und Gewindeanschluss.
x 1 St.
Blaspistole

AUSBLASPIST-(RO-GD)-KSTGRF-490MM

Stufenlos regulierbar
x 1 St.
Reinigungsbürste mit Anschlussgewinde M6 WIT-RMB

REINIGBURST-RMB10-MA-ST-(GWD-M6)

Reinigung von Bohrlöcher in Beton und Mauerwerk (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-BETONSCHRAUBE, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)
x 1 St.
Reinigungsbürste mit Anschlussgewinde M6 WIT-RMB

REINIGBURST-RMB12-MA-ST-(GWD-M6)

Reinigung von Bohrlöcher in Beton und Mauerwerk (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-BETONSCHRAUBE, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)
x 1 St.
Reinigungsbürste mit Anschlussgewinde M6 WIT-RMB

REINIGBURST-RMB14-MA-ST-(GWD-M6)

Reinigung von Bohrlöcher in Beton und Mauerwerk (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-BETONSCHRAUBE, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)
x 1 St.
Reinigungsbürste mit Anschlussgewinde M6 WIT-RMB

REINIGBURST-RMB18-MA-ST-(GWD-M6)

Reinigung von Bohrlöcher in Beton und Mauerwerk (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-BETONSCHRAUBE, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)
x 1 St.
Reinigungsbürste mit Anschlussgewinde M6 WIT-RMB

REINIGBURST-RMB22-MA-ST-(GWD-M6)

Reinigung von Bohrlöcher in Beton und Mauerwerk (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-BETONSCHRAUBE, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)
x 1 St.
Reinigungsbürste mit Anschlussgewinde M6 WIT-RMB

REINIGBURST-RMB28-MA-ST-(GWD-M6)

Reinigung von Bohrlöcher in Beton und Mauerwerk (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-BETONSCHRAUBE, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)
x 1 St.
Reinigungsbürste mit Anschlussgewinde M6 WIT-RMB

REINIGBURST-RMB35-MA-ST-(GWD-M6)

Reinigung von Bohrlöcher in Beton und Mauerwerk (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-BETONSCHRAUBE, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)
x 1 St.
Maschinenaufnahme Sechskant, M6 für Beton- und Mauerwerk-Reinigungsbürste

MAAUFN-F.REINIGBURST-6KT

x 1 St.
Maschinenaufnahme SDS-plus Aufnahmeschaft, M6 für Beton- und Mauerwerk-Reinigungsbürste

MAAUFN-F.REINIGBURST-PLUS-M6

x 1 St.
Verlängerung für Beton- und Mauerwerk-Reinigungsbürste mit Anschlussgewinde M6

VERL-(F.REINIGBURST-GWDM6)-L270

Für große Verankerungstiefen
x 1 St.
Akku-Auspresspistole WIT

AUSPRESPIST-AKKU-DBL-WIT-M-KST-420ML

Kraftvolle Li-Ion Akku-Auspresspistole für WIT-Kartuschen. Inklusive Akku Ladegerät und Tasche
x 1 St.
Auspresspistole WIT

AUSPRESPIST-DBL-(WIT-420ML)

Zum Auspressen von 380 ml, 410 ml und 420 ml WIT-Kartuschen
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Statikmischerverlängerung WIT-MV

VERL-(F.MISCH-DBL)-KST-10X200

Verlängerung für den Statikmischer
x 10 St.
Verfüllstutzen WIT-VS für ein luftblasenfreies Mörtelverfüllen des Bohrloches

VFUELLSTUT-(WIT-VS)-28MM

x 10 St.
Verfüllstutzen WIT-VS für ein luftblasenfreies Mörtelverfüllen des Bohrloches

VFUELLSTUT-(WIT-VS)-32MM

x 10 St.
Verfüllstutzen WIT-VS für ein luftblasenfreies Mörtelverfüllen des Bohrloches

VFUELLSTUT-(WIT-VS)-14MM

x 10 St.
Verfüllstutzen WIT-VS für ein luftblasenfreies Mörtelverfüllen des Bohrloches

VFUELLSTUT-(WIT-VS)-16MM

x 10 St.
Verfüllstutzen WIT-VS für ein luftblasenfreies Mörtelverfüllen des Bohrloches

VFUELLSTUT-(WIT-VS)-18MM

x 10 St.
Verfüllstutzen WIT-VS für ein luftblasenfreies Mörtelverfüllen des Bohrloches

VFUELLSTUT-(WIT-VS)-20MM

x 10 St.
Verfüllstutzen WIT-VS für ein luftblasenfreies Mörtelverfüllen des Bohrloches

VFUELLSTUT-(WIT-VS)-25MM

x 10 St.
Statikmischerverlängerung WIT-MV

VERL-(F.MISCH-DBL)-(WIT-MV14-28)-16X2000

Verlängerung für den Statikmischer
x 20 St.
Mischverlängerung WIT-MV, flexibel

VERL-F.MISCH-NB-(WIT-MV8-12)-10X2M

Verlängerung für den Statikmischer
x 10 St.
Waschanlagenschlauch

SCHL-WASHANL-PVC-FLEX-TRANSP-12X16

Flexibel und transparent
x 20 St.