Injekční Malta WIT-PE 500 WIT-PE 500
Injektážní malta WIT-PE 500
WIT-PE-500 CHEMICKÁ KOTVA 385ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dvousložková chemická kotva, čistý epoxid bez obsahu styrenu
Bodové upevnění do betonu s trhlinami a bez trhlin, seizmická třída C1 (M12 až M30) a C2 (M12, M16):
Kotevní tyč W-VD-A, kotevní tyč W-VI-A, běžná závitová tyč se zkušebním certifikátem 3.1
Instalace armatury s následným omítnutím (REBAR)
Kartuše lze používat až do expirace doby trvanlivosti: stačí vyměnit statický míchač nebo uzavřít těsnicím uzávěrem
- Evropské technické schválení ETA-09/0040: Bodové upevnění + beton s trhlinami a bez trhlin (kotevní tyč W-VD-A, kotevní tyč W-VI-A, běžná závitová tyč se zkušebním certifikátem 3.1), seizmická třída C1 (M12 až M30) a C2 (M12, M16)
- Evropské technické schválení ETA-07/0313: Dodatečné vyztužovací připojení (REBAR)
Datové listy(X)
- Pro upevňování kovových konstrukcí, kovových profilů, dřevěných konstrukcí, konzol, potrubí, kabelovodů atd.
- Vhodné pro rozšiřování konstrukcí, upevňování ke stropu a stěnám, rozšiřování nosných konstrukcí, posilování nosných konstrukcí, upevňování balkonů a markýz, utěsňování dočasných otvorů a „zapomenutých“ výztužných prutů
Provedení | Dvojitá kartuše |
Obsah balení | 385 ml |
Vhodná vytlačovací pistole | Akumulátorová aplikační pistole 585 ml, Pneumatická aplikační pistole 585 ml, EasyMax 385 ml, HandyMax 585 ml |
Min./max. teplota zpracování / podmínky | 5 až 40 °C / teplota v ukotvení během zpracování a tvrzení |
Min./max. teplota prostředí / podmínky | -40 až 72 °C / po kompletním procesu ošetření |
Tepelná odolnost, dlouhodobě odolné vůči teplotám max. | 43 °C |
Tepelná odolnost, krátkodobě odolné vůči teplotám max. | 72 °C |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 24 Měsíce / Skladování v chladu a suchu, 5°C až 25°C |
Schválení | ETA-09/0040, ETA-07/0313 |
Chemická báze | Pure-Epoxy, bez obsahu styrenu |
Barva | Červená |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!