Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Infrahőmérő

Infrahőmérő
INFRAHŐMÉRŐ-LASER

Cikksz. 071553 110
EAN 4050382086440
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Felületek hőmérsékletének érintés nélküli mérésére, integrált lézeres célzóberendezéssel

Ergonomikus, praktikus, minden területen használható


Könnyű hőmérsékletmérés, pillanatok alatt



A két pontos lézersugárnak köszönhetően a mérési pont még pontosabban fókuszálható


Megbízható, pontos mérés



Extrém kicsi mérési tartomány tágulás (12:1)


Minél kisebb a mérési tartomány tágulása, annál pontosabb a mért eredmény (például: 12 cm-es távolságból történő mérés esetén a mért terület átmérője 1 cm)



Digitális emissziós tényező beállítás


0,1 és 1,0 között állítható (gyári beállítás 0,95)



Átkapcsolható Celsius és Fahrenheit között


Megspórolható az időrabló átváltás



Integrált kijelző-megvilágítással



Az eredmény egy tizedes jegy pontossággal jelenik meg



Állítható riasztás rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékleten


-50 °C és +650 °C között



A lézeres infrahőmérő övre erősíthető praktikus tokkal kapható.



Ismétlési pontosság


  • -50 °C – +20 °C/-58 °F – +68 °F: +/-1,3 °C (2,3 °F)

  • +20 °C – +650 °C/+68 °F – +1202 °F: ±0,5%, 0,5 °C (0,9 °F)


Mérési pontosság


  • -50 °C – +20 °C/-58 °F – +68 °F: +/-2,5 °C (4,5 °F)

  • +20 °C – +300 °C/+68 °F – +572 °F: +/-1%, 1 °C (±1,8 °F)

  • +300 °C – +650 °C (+572 °F – +1202 °F): ±1,5%
Megjegyzés

Ha a bekapcsoló gombot folyamatosan nyomva tartja, a készülék mindig az aktuális mérési pont hőmérsékletét mutatja. A gomb elengedésekor az utolsó eredmény marad a kijelzőn.


Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató

Fordítsa a mérőműszert a mérési pont felé.


Húzza meg a „ravaszt”. A lézerpontok jelzik a mérési pontokat, és a mérési eredmények leolvashatók a kijelzőről. Minél közelebbi mérési pontokat céloz meg, annál pontosabbak az eredmények.


5 másodperc után a készülék automatikusan kikapcsol.

Min./max. hőmérséklet mérési tartomány

-50 eddig: 650 °C

Min. hőmérséklet mérési tartomány

-50 °C

Max. hőmérséklet mérési tartomány

650 °C

Mérőkúp hőmérő

12:1

Névleges feszültség

9 V/DC

Min./max. színképtartomány

8-14 µm

Min. színképtartomány

8 µm

Max. színképtartomány

14 µm

Reakcióidő

150 ms

Lekapcsoló automatika

5 mp

Akkumulátor megnevezése

9 V-os blokk; PP3; F22

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Nagy teljesítményű akkumulátor

ELEM-ALKÁLI-E-BLOKK-6LR61-9V

Nagy elem teljesítmény, energia-intenzív alkalmazásokhoz
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk