Infračervený laserový teploměr
Infračervený laserový teploměr
INFRAČERVENÝ LASEROVÝ TEPLOMĚR
Obj. č. 071553 110
EAN 4050382086440
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ergonomický, praktický a vhodný pro použití kdekoli
Snadné měření teplot během několika sekund
Díky dvoubodovému laserovému paprsku lze měřicí bod zaostřit ještě přesněji
Spolehlivé a přesné měření
Mimořádně tenký měřicí kužel 12:1
Čím tenčí je měřicí kužel, tím přesnější je výsledek měření (např. při vzdálenosti 12 cm je měřicí průměr 1 cm)
Digitální nastavení stupně emisí
Variabilní v rozsahu 0,1 až 1,0 (tovární nastavení 0,95)
Přepínání mezi stupni Celsia a Fahrenheita
Eliminuje složitou konverzi
S integrovaným podsvícením displeje
Výsledky se zobrazují s přesností na jedno desetinné místo
Nastavitelný alarm při extrémně vysoké nebo nízké teplotě
-50 až +650 °C
Infračervený laserový teploměr je dodáván v praktickém pouzdru, které lze připevnit na opasek.
Opakovatelnost
- -50 až +20 °C: +/-1,3°C
- +20 až +650 °C: +/- 0,5 %, 0,5 °C (0,9 °F)
Tolerance měření
- -50 až +20 °C: +/-2,5 °C
- +20 až +300 °C +/-1 %, 1 °C
- +300 až +650 °C: ±1,5 %
Při dlouhém stisknutí spouště zařízení vždy ukazuje aktuální teplotu všech měřicích bodů. Po uvolnění se zobrazí výsledek posledního měření.
Datové listy(X)
Zamiřte měřicím zařízením na bod měření.
Stiskněte spoušť. Laser ukáže na měřicí body a na displeji lze odečíst výsledky měření. Čím blíže jsou měřicí body zaměřeny, tím přesnějších výsledků je dosaženo.
Zařízení se automaticky vypíná po 5 sekundách.
| Min./max. rozsah měření teploty | -50 až 650 °C | 
| Min. rozsah měření teploty | -50 °C | 
| Max. rozsah měření teploty | 650 °C | 
| Měřicí kužel teploměr | 12:1 | 
| Jmenovité napětí | 9 V/DC | 
| Min./max. spektrální rozsah | 8-14 µm | 
| Min. spektrální rozsah | 8 µm | 
| Max. spektrální rozsah | 14 µm | 
| Doba odezvy | 150 ms | 
| Automatické vypnutí | 5 s | 
| Označení baterie | Blok 9 V; PP3; F22 | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!