Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Industry Clean Refillomat

Ipari Clean-Refillomat kanna
IPARI TISZTÍTÓ 20 L

Cikksz. 0893140520
EAN 4099618049590

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kiváló minőségű speciális tisztítószer ipari és kézműipari felhasználásra

Könnyen eltávolítja a ragasztóanyag-maradványokat, címkéket és ragasztószalagokat



Feloldja a makacs szennyeződéseket, mint a viasz, gumi kopásnyomok, szilikonmaradványok, filctoll, olaj és zsír



Anyagkímélő


Nem károsítja az érzékeny felületeket, mint pl. alumínium, sárgaréz és nemesacél.



Felhasználóbarát


  • Nincs kellemetlen szaghatás a felhasználók és a környezet számára

  • Gyors és hatékony tisztítás


Acetonmentes



Szilikon- és AOX-mentes

Megjegyzés

Kezelés előtt ellenőrizze a gumi és műanyag alkatrészek kompatibilitását egy nem látható helyen. A festett felületeket megtámadhatja.

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Megtisztítja a gépalkatrészeket, műanyag alkatrészeket és fémfelületeket a ragasztóanyag-maradványoktól. Konzerváló anyagok eltávolítására, pl. a féktárcsákról, szintén alkalmas.

Űrtartalom

20 l

Szín

Színtelen

Szag/illat

Jellegzetes

Viszkozitás/konzisztencia

Folyékony

Sűrűség

0,73 g/cm³

Min. gyulladáspont

-24 °C

AOX mentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
REFILLO®mat töltőkanna

REFILLOMAT PALACK IPARITISZTÍTÓHOZ 400ML

Biztonságos és gazdaságos rendszer a szórópalackok hatóanyagokkal és sűrített levegővel történő automatikus utántöltéséhez.