Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Industrieschmierfett

Industrieschmierfett
SHMIRFET-INDUSTRIE-200GRAD-400G

Art.-Nr. 08938731

EAN 4053479867434

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Industrieschmierfett

Art.-Nr. 08938731
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
High-Tech Lithium Fett für Industriebetriebe.
  • Seifenlithiumkomplex für eine hohe Temperaturbeständigkeit

  • Einsatzbereich von -20 ° C bis +180 ° C (+200 ° C)

  • Wasserverträglich

  • Schützt gegen Rost

  • Hohe Stabilität

  • Dient als Verschleissschutz sowie gegen hohe Belastungen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Wälzlager, Gleitlager, Gelenke sowie allgemeine Schmierung. Insbesondere bei hohen Belastungen und erhöhten Temperaturen. Verwendung im Innenbereich auf allen Arten von Maschinen. Im Aussenbereich kann das Industrie Fett auf statischen Maschinen angebracht werden.

Anleitung

Bearbeitete Flächen müssen sauber, entfettet und staubfrei sein. Direkte Anwendung erfolgt mit einer Fettpresse.

Inhaltsgewicht

400 g

Seifenbasis

Lithiumkomplex

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 180 °C

Farbe

Grün

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Grundöl

Mineralöl

Schmierstoffsystem

Fett

Geruch/Duft

Produkttypisch

Temperatureinsatzbereich min.

-20 °C

Temperatureinsatzbereich max.

180 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

200 °C

Silikonfrei

Ja

Säurefrei

Ja

Beständigkeit gegen

Wasser

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen