Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 22-L
SAUGR-NASS/TRO-EL-(ISS-22-L)
Art.-Nr. 0701122000
EAN 4068362008603
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Staubklasse L-Zertifizierung
Garantierter Staubabscheidegrad von 99 % gemäß EN 60335-2-69
Konstante Saugleistung und lange Filterstandzeiten
Halbautomatische Filterabreinigung
Ablage für Koffer oder Werkzeug möglich
Flacher Behälterkopf
Zubehörteile am Gerät verstaut und immer griffbereit
Integrierte Aufbewahrung der Saugrohre, Schlauch und Netzkabel über Gummiband
Einfache und bequeme Handhabung
Die Bajonett- und Clipverbindungen gewährleisten eine einfache und sichere Verbindung der passenden Zubehörteile.
Datenblätter(X)
Ideal für alle allgemeinen Reinigungsarbeiten, wie z.B. Auto aussaugen, Boden reinigen, Werkbänke säubern.
Luftstrom | 72 l/s |
Unterdruck | 19 kPa |
Behälterinhalt | 22 l |
Leistung max. | 1300 W |
Kabellänge | 6 m |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Schalldruckpegel | 71 dB |
Schutzart IP | IP X4 |
Länge | 380 mm |
Breite | 370 mm |
Höhe | 480 mm |
Unterdruck (Turbine) max. | 24,9 kPa |
SAUGRO-KST-(F.NTS-ISS)-NW35-505MM
FUGDUES-(F.NTS-ISS-DN35)-NW35-225MM
KRUMR-F.NTS-ISS-2K-(EL-LEITEND)-NW35
FILT-PATRONENFILTER-(ISS-22)
BODDUES-SCHWARZ-NW35-300MM-(ISS-22)
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!