Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Induktionserhitzer IEG-1000 Solid

Induktions-Erhitzergerät IEG-1000 Solid
INDHITZ-EL-SET-5TLG

Art.-Nr. 0702999170

EAN 4053479314457

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Induktionserhitzer IEG-1000 Solid

Art.-Nr. 0702999170
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
Zur Induktionserhitzung von magnetisierbaren Metallen
  • Ideal zum Erhitzen festsitzender Schrauben und Muttern ohne offene Flamme

  • Reduziert die Verbrennungsgefahr für Personen und Teile

  • LED-Beleuchtung an der Vorderseite während des Betriebs

  • Interne Belüftung zur Kühlung des Systems und zum Schutz vor Überhitzung


Lieferumfang:


1 tragbares Gerät IEG-1000 Solid


1 Generator IEG-1000 Solid


1 gerade Spule Durchmesser 20 mm - Art.-Nr. 0702999160


1 seitliche Spule Durchmesser 25 mm - Art.-Nr. 0702999163


1 Spule Pancake - Art.-Nr. 0702999164


1 einzelne Kabeltrommel 1 m - Art.-Nr. 0702999165


1 Bedienungsanleitung


1 Koffer


* weitere Spulenarten sind verfügbar

Hinweis

Verbrennungsgefahr: Die Spule kann heiß werden

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Die Befestigungsschrauben an der Oberseite des Handgeräts IEG-1000 Solid lösen. Die Spule bis zum Anschlag einführen und sichern

Nennspannung

240 V/AC

Leistungsabgabe

1 kW

Maschinengewicht

5100 g

Länge

640 mm

Breite

410 mm

Höhe

260 mm

Temperatureinsatzbereich max.

1050 °C

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Flexible Spule für Induktionserhitzer IEG-1000

SPUL-FLEX-F.INDHITZ-EL