Indukční ohřívač IEG-1000 Solid
Indukční ohřívač IEG-1000 Solid
EL INDUKČNÍ OHŘÍVAČ 5KS
Obj. č. 0702999170
EAN 4053479314457
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ideální pro nahřívání zatuhlých matic a šroubů bez použití otevřeného ohně
- Minimalizuje riziko popálení osob a materiálu
- LED osvětlení na přední straně při používání
- Interní ventilace pro chlazení systému – ochrana před přehřátím
Rozsah dodávky:
1x ruční jednotka IEG-1000 Solid
1x generátor IEG-1000 Solid
1x přímá cívka Ø 20 mm – obj. č. 0702999160
1x boční cívka Ø 25 mm – obj. č. 0702999163
1x plochá cívka – obj. č. 0702999164
1x cívka, individuální kabel 1 m – obj. č. 0702999165
1x návod k obsluze
1x pouzdro
*k dispozici jsou ostatní typy cívky
Riziko popálenin. Cívka může být horká.
Datové listy(X)
Uvolněte upevňovací šrouby na horní straně ruční jednotky IEG-1000 Solid. Vložte cívku, dokud nebude nadoraz a zajištěná.
| Jmenovité napětí | 240 V/AC | 
| Výkon výstupu | 1 kW | 
| Hmotnost stroje | 5100 g | 
| Délka | 640 mm | 
| Šířka | 410 mm | 
| Výška | 260 mm | 
| Max. teplotní podmínky | 1050 °C | 
| Třída ochrany | 0 - nehodí se | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!