Indukciós töltőállomás 12 V Indukciós akkumulátorral rendelkező készülékek vezeték nélküli töltéséhez
Vezeték nélküli töltő 12 V, látható rögzítés
TÖLTŐ-INDUKCIÓS-KIÁLLÓ-68MM-FEKETE




Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
éjjeliszekrényekre történő látható rögzítéshez
- Vezeték nélküli töltés zavaró töltőkábelek nélkül Qi-tanúsítvánnyal rendelkező okostelefonokhoz vagy táblagépekhez
- Látható rögzítés
- A töltőállomás áramellátásához egy legalább 20 W teljesítményre képes 12 V-os transzformátor szükséges
- Kimeneti teljesítmény: 2 A
- Furatátmérő: 68 mm
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Műanyag |
Szín | Fekete |
Szerelési változat | Látható |
Furatátmérő | 68 mm |
Külső átmérő | 72 mm |
Magasság | 11 mm |
Névleges feszültség | 12 V |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!